| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-QT105 Herst.-Nr.: QT105 EAN/GTIN: 5411244991057 |
| |
|
| | |
| Plattformwagen klappbar - Platte B/T 47,5cm x 72,5cm - bis 150kg Der Transportwagen mit einer Plattform Größe von Breite 47,5 x Tiefe 72,5cm ist ein praktischer Allrounder für den täglichen Einsatz in Lagerhallen, Büroräumen, Werkstätten, Schulen oder Versandabteilungen! Dank der Bereifung aus Vollgummi lässt sich der Klappwagen geräuscharm bewegen und leistet ausreichend Stabilität, von den vier Rädern fungieren zwei als Lenkrollen mit und zwei als Bockrollen, die zwei Lenkrollen gewährleisten das leichte Manövrieren des Plattformwagens, auch bei engen Platzverhältnissen. Der Lagerwagen ist für den Transport von Waren bis 150kg geeignet, die Antirutsch-Beschaffenheit auf der Ladefläche sorgt derweil für einen sicheren Transport aller Waren & Gegenstände. Sehr praktisch ist die 90° Klappfunktion des Schiebebügels, sie ermöglicht dank zusammengeklappter Maße (Höhe 12cm - Tiefe 72cm - Breite 47cm) eine besonders platzsparende Aufbewahrung, und ist auch unkompliziert im Auto zu transportieren. Dieser Schiebebügelwagen ist optimal geeignet für den sicheren und einfachen Transport schwerer Lasten, wie Material, Kartons Pakete oder Getränkekästen, und beschleunigt Betriebsabläufe, die sonst nur durch größere Geräte, wie Stapler oder Hubwagen, möglich wären. Weitere Informationen: | | Art: | Plattformwagen | geeignet als: | Transportwagen | Material: | Metall, Räder Vollgummi | Zusammenklappbar: | Schiebebügel 90° klappbar | Standfestigkeit: | 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen | Belastbarkeit: | bis 150 kg | Gewicht: | 8,4 kg | Maße aufgestellt: | Breite: 47,5 cm Höhe: 75 cm Tiefe: 72,5 cm | Maße zusammengeklappt: | Breite: 47,5 cm Höhe: 12 cm Tiefe: 72,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar vollgummi, plattformwagen, plattformwagen 150 kg tragkraft, Handwagen, Transportwagen, Transportkarre, Plattenkarre, Handkarre, Werkstattwagen, Rollwagen, Lagerwagen, Schiebebügelwagen, Transportroller, Magazinwagen, Paketwagen, Schwerlast, klappbar, faltbar |
| | |
| |