| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-PT3LM Herst.-Nr.: PT3LM EAN/GTIN: 4260647058406 |
| |
|
| | |
| LED Stehlampe 3- flammig im Industriedesign Wasserrohr Optik, Rost Diese extravagante Industrie Stil LED Stehleuchte verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Für diese Leuchtenserie haben sich ihre Designer einen besonders stylischen Look überlegt. Das Gestell der Leuchten sieht einer Wasserrohrleitung zum Verwechseln ähnlich. Hinzu kommt die auf alt getrimmte Oberfläche der Lampen, die sich in einem industriellen Used-Ton zeigt und perfekt mit dem übrigen Design harmoniert. Das insgesamt rustikale Aussehen verleiht den Leuchten ihren ganz eigenen, einzigartigen Charakter. So passt sich diese außergewöhnliche, mehrflammige Stehlampe in Form einer alten Rohrleitung mit integriertem Manometer Druckmesser allein durch ihre auffällige Optik kunstvoll ihrer Umgebung an. Sie leistet somit nicht nur als stylische Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als auffälliger Blickfang in jedem anderen Wohnraum wie beispielsweise in großzügigen Fluren oder auch im Wintergarten. Die Stehleuchte hat eine Höhe von 159 cm. Sie ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 6 Watt und 600 Lumen in Warmweiß geliefert. Über den Fußschalter für Ein/Aus lässt sich die Stehlampe komfortabel bedienen. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Rost antik | Abmessungen: | Höhe: 159 cm, Breite: 31 cm, Tiefe: 31 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 600 Lumen = 1800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampe-n, Standleuchten, aus, mit, für, Rost-optik, Wasserrohr, Kupfer-Rohr, Industrial, Industrie-look, Industrie-Design, Industrie-Lampen, coole, ausgefallene, antik, 3, mehr-flammig, dreiflammig, mehreren, Armen, Flur, Galerie, offene, LED, Wohnzimmer, Büro, Schlafzimmer, Esszimmer |
| | |
| |