| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-PHC1500 Herst.-Nr.: PHC1500 EAN/GTIN: 5410329703639 |
| |
|
| | |
| Ausgefallener Halogen Deckenheizstrahler Outdoor mit 1500 Watt & Zugschalter Outdoor Heizstrahler im angesagten Industrial Design. Dieser Wärmestrahler für draußen vereint modernes Design mit einer hohen Heizeffizienz. Der Deckenheizstrahler ist allein durch seinen modernen Look optisch ansprechender als manch gewöhnlicher Terrassenheizstrahler. Zudem eignet er sich – anders als klassische Heizstrahler – zur pendelnden Deckenaufhängung, so dass Sie diesen Halogen Heizstrahler sehr vielfältig, platzsparend und auch dekorativ einsetzen können. Der Schnellheizer ist aus schwarzem Metall gefertigt und hat einen Durchmesser von 42,5 cm. Die Kette für die Abhängung ist 50 cm lang. Die Stromversorgung erfolgt über ein 1,7 Meter langes Kabel mit Netzstecker. Für eine komfortable Bedienung ist die Wärmelampe mit einem Zugschalter ausgestattet, über die Sie sie ein- und ausschalten können. Mit einer Leistung von 1500 Watt sorgt der integrierte Halogen Heizstab für eine angenehme und wohlige Wärme, die sich gleichmäßig nach unten hin verteilt und so eine effiziente und vor allem schnelle Erwärmung erzielt. Angebracht wird der Wärmestrahler in einem Mindestabstand von 1,85 Metern zum Boden. Mit einer Schutzart von IP34 eignet er sich perfekt für alle überdachten Außenbereiche wie zum Beispiel als Terrassenheizung, als Balkon Heizstrahler oder auch als elektrischer Garten Heizstrahler in gemütlichen Sitzecken. Durch die angenehme Wärmeverteilung haben Sie es unter dieser Outdoor Heizung immer wohlig warm. Alles in allem ist diese Perel Strahlungsheizung also die ideale Zusatzheizung für kühlere Sommerabende, die Sie dennoch ohne zu Frieren draußen im Freien genießen möchten. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | Durchmesser: 42,5 cm | Schutzart: | IP 34 | Einsatzbereich: | Nur für den Außenbereich | Ein / Aus Schalter: | Mit Zugschalter für Ein/Aus | Besonderheit: | Deckenaufhängung | Leistung: | 1500 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zugschalter, terrassenheizer 1500w, Deckenheizstrahler, Heizstrahler, Decke, Wärmestrahler, Strahlungsheizungen, Terrassenheizstrahler, Terrassenstrahler, Terrassenheizung, für, mit, zum, Terrasse, Balkon, Garten, Outdoor, draußen, außen, aufhängen, hängen, Strom, elektrisch, Halogen |
| | |
| |