Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten, stapelbar, Kunststoff, 310 x 490 x 195 mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten, stapelbar, Kunststoff, 310 x 490 x 195 mm, Schwarz
Sichtlagerkasten, stapelbar, Kunststoff, 310 x 490 x 195 mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-OMSB49
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OMSB49
EAN/GTIN:
     5410329553999
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten, stapelbar, Kunststoff, 310 x 490 x 195 mm, Schwarz

Der stapelbare Sichtlagerkasten in Schwarz bietet eine ideale Lösung für die übersichtliche und ordentliche Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör wie Nägeln, Muttern, Schrauben, Bastelzubehör, Angelhaken und vielem mehr. Mit dieser praktischen Aufbewahrungslösung haben Sie Ihr Material jederzeit griffbereit und können es übersichtlich organisieren. Die Kunststoffboxen können mühelos in- oder aufeinander gestapelt werden, was eine platzsparende Lagerung ermöglicht.\n\nBesondere Merkmale:\n\nVielseitige Anwendung: Dieser Sichtlagerkasten ist äußerst vielseitig und eignet sich ideal für die Verwendung in der Garage, im Keller, im Lager, in der Werkstatt oder im Hobbyraum.\n\nPlatzsparende Stapelbarkeit: Dank seiner stapelbaren Bauweise können die Aufbewahrungsboxen platzsparend übereinander gestapelt werden, um den verfügbaren Raum optimal zu nutzen.\n\nRobuste Bauweise: Die Stapelkiste wurde aus hochwertigem, schlagfestem Polypropylen gefertigt, was eine langlebige Nutzung und Widerstandsfähigkeit gewährleistet.\n\nÜbersichtliche Organisation: Durch das integrierte Fach für Etiketten behalten Sie stets den Überblick über den Inhalt der Sichtbox. Dies erleichtert die schnelle Identifizierung benötigter Materialien.\n\nEinfache Reinigung: Die Regalbox lässt sich mühelos und schnell mit Wasser und Seife reinigen, wodurch sie auch bei intensiver Nutzung ihren gepflegten Zustand behält.\n\nTechnische Daten:\n\nPhysikalische Eigenschaften:\n\nInnere Tiefe: 440 mm\nInnere Höhe: 190 mm\nTechnische Daten:\n\nMontageart: Freistehend, Tischständer\nGebrauchseigenschaften:\n\nStapelbar\nProduktinformationen:\n\nFarbe des Produkts: Schwarz\nTiefe des Produkts: 490 mm\nHöhe des Produkts: 195 mm\nBreite des Produkts: 310 mm\nGewicht Produkt: 895 g\nMaterial: Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
1819-T1
ab € 97,91*
Sonstiges
Perel
OTBA4
ab € 156,74*
Sonstiges
Perel
OTCM2
ab € 288,96*
Sonstiges
Toolland
MP35
ab € 18,74*
Sonstiges
Perel
OTBA6
ab € 30,57*
Sonstiges
Perel
OTBA7
ab € 39,83*
Sonstiges
Perel
1821-N
ab € 22,48*
Sonstiges
Toolland
MP530
ab € 36,78*
Sonstiges
Perel
OTBA5
ab € 28,92*
Sonstiges
Perel
MP70
ab € 39,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.