Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Artikel-Nr.:
     1609-OCLSLO-CLCB215
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OCLSLO-CLCB215
EAN/GTIN:
     4260581494759
Suchbegriffe:
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel
Wetterschutz Gartenmöbel

Schutzhülle 215x215cm für L-förmiges Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen

Zuverlässiger Allwetterschutz für Ihre Gartenmöbel! Mit diesem Schutzhüllen Set ist Ihr Gartenmöbel Schutz rundum gewährleistet.

Das Set besteht aus einer L-förmigen Abdeckplane für Lounge Möbel sowie einer Schutzhülle für Polsterauflagen.

Mit einem Maß von 215/85 x 215/85 x 70 (LxBxH) eignet sich die Gartenmöbel Abdeckung optimal für ein L-förmiges Lounge Set.

Zum Extra Schutz für Ihre Auflagen (wenn Sie diese z.B. platzsparend überwintern möchten) leistet die Hülle für 6-8 Polsterauflagen mit einem Maß von 75 x 75 x 90 cm (LxBxH) zuverlässige Dienste.

Mit einer Wassersäule (Durchlässigkeit) von 10000 mm sind die Hüllen wasserfest, so dass Regen und Wasser erst unter äußerst widrigen Bedingungen eindringen können. Dennoch empfiehlt es sich natürlich, die Gartenmöbel und Polster vor allem bei längerem Nichtgebrauch in einem geschützten Bereich aufzubewahren.

Durch das strapazierfähige, farbechte Polypropylen bleiben Gartenmöbel, Balkonmöbel und Auflagepolster nicht nur wunderbar vor Nässe und sonstigen Witterungseinflüssen geschützt, sondern es ist auch noch zu 100 % ökologisch recyclebar und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Von nun an brauchen Sie sich also keine Sorgen mehr um Ihre Gartenmöbel zu machen. Auch wenn es ein verregneter Sommer wird oder Sie Ihre Terrassenmöbel und Sitzkissen geschützt überwintern möchten, sind sie durch die wasserfeste Plane bestens geschützt.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Gartenmöbel aus Holz, Teak, Metall, Alu, Rattan oder auch antike Gartenmöbel haben, die Abdeckhaube ist für alle Materialien gleichermaßen gut geeignet.

Natürlich finden Sie in dem umfangreichen Perel-Sortiment auch noch weitere Größen und Formate für Ihre Outdoor Möbel, Sonnenschirme und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück die ideale Größe wählen können.

Auch zu finden unter: Abdeckplane wasserfest, Regenschutz Gartenmöbel, Abdeckplane UV beständig, Schutzhülle Loungemöbel, Lounge Abdeckung, Hülle für Gartenmöbel, Plane für Gartenmöbel, Abdeckfolie Gartenmöbel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: abdeckhauben für gartenmöbel, Schutz-Hülle, Regenschutz, Schutzplane, Abdeckung, Abdeck-plane, Abdeckhaube, Abdeckfolie, Garten-Möbel, Balkon-Möbel, Lounge-Set, Lounge-Möbel, Sitzgruppe, Gartentisch, Sofa, Wasserfest, winterfest, UV, beständig, XXL, groß, Ösen, für, mit, L-Form, Auflagentasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,58*
€ 111,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,91*
€ 105,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,89*
€ 103,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
OCLSOCLCB320
ab € 98,14*
Sonstiges
Perel
OCLSOCLCBL
ab € 75,25*
Sonstiges
Perel
OCLSOCLCBM
ab € 70,86*
Sonstiges
Perel
OCLSOCLCBS
ab € 61,90*
Sonstiges
Perel
OCLSOCLCBXL
ab € 82,79*
Sonstiges
Perel
OCLSOCLCBXS
ab € 55,56*
Sonstiges
Perel
OCGSOCLCBXXL
ab € 109,42*
Sonstiges
Perel
OCGSOCLCB08XL
ab € 93,43*
Sonstiges
Perel
OCGSOCLCBXL
ab € 105,79*
Sonstiges
Perel
OCGSOCCB200
ab € 83,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.