Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen
Artikel-Nr.:
     1609-OCLSOCLCBL
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OCLSOCLCBL
EAN/GTIN:
     4260581494667
Suchbegriffe:
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel
Wetterschutz Gartenmöbel

Schutzhülle Abdeckung L 300x200cm für Garten Lounge Set + Hülle für 6-8 Kissen

Zuverlässiger Allwetterschutz für Ihre Gartenmöbel! Mit diesem Schutzhüllen Set ist Ihr Gartenmöbel Schutz rundum gewährleistet.

Das Set besteht aus einer Abdeckplane für Lounge Möbel sowie einer Schutzhülle für Polsterauflagen.

Mit einem Maß von 300 x 200 x 75 cm (LxBxH) eignet sich die Gartenmöbel Abdeckung optimal für ein 4 Personen Lounge Set.

Zum Extra Schutz für Ihre Auflagen (wenn Sie diese z.B. platzsparend überwintern möchten) leistet die Hülle für 6-8 Polsterauflagen mit einem Maß von 75 x 75 x 90 cm (LxBxH) zuverlässige Dienste.

Mit einer Wassersäule (Durchlässigkeit) von 10000 mm sind die Hüllen wasserfest, so dass Regen und Wasser erst unter äußerst widrigen Bedingungen eindringen können. Dennoch empfiehlt es sich natürlich, die Gartenmöbel und Polster vor allem bei längerem Nichtgebrauch in einem geschützten Bereich aufzubewahren.

Durch das strapazierfähige, farbechte Polypropylen bleiben Gartenmöbel, Balkonmöbel und Auflagepolster nicht nur wunderbar vor Nässe und sonstigen Witterungseinflüssen geschützt, sondern es ist auch noch zu 100 % ökologisch recyclebar und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Von nun an brauchen Sie sich also keine Sorgen mehr um Ihre Gartenmöbel zu machen. Auch wenn es ein durchwachsener Sommer wird oder Sie Ihre Terrassenmöbel und Sitzkissen geschützt überwintern möchten, sind sie durch die wasserfeste Plane bestens geschützt.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Gartenmöbel aus Holz, Teak, Metall, Alu, Rattan oder auch antike Gartenmöbel haben, die Abdeckhaube ist für alle Materialien gleichermaßen gut geeignet.

Natürlich finden Sie in dem umfangreichen Perel-Sortiment auch noch weitere Größen und Formate für Ihre Outdoor Möbel, Sonnenschirme und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück die ideale Größe wählen können.

Auch zu finden unter: Abdeckplane wasserfest, Regenschutz Gartenmöbel, Abdeckplane UV beständig, Schutzhülle Loungemöbel, Lounge Abdeckung, Hülle für Gartenmöbel, Plane für Gartenmöbel, Abdeckfolie Gartenmöbel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: abdeckhauben für gartenmöbel perel, abdeckhauben für gartenmöbel, Schutz-Hülle, Regenschutz, Schutzplane, Abdeckung, Abdeck-plane, Abdeckhaube, Abdeckfolie, Garten-Möbel, Balkon-Möbel, Lounge-Set, Lounge-Möbel, Sitzgruppe, Gartentisch, Sofa, Wasserfest, winterfest, UV, beständig, XXL, Ösen, für, mit, recht-eckig, Auflagentasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 83,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,15*
€ 125,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,65*
€ 123,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,40*
€ 119,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,83*
€ 117,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,77*
€ 99,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OCLSOCLCB250
ab € 96,76*
Ähnlich
Perel
OCLSOCLCB260
ab € 83,27*
Ähnlich
Perel
OCLSOCLCB300
ab € 104,48*
Ähnlich
Perel
OCLSOCLCB320
ab € 104,70*
Ähnlich
Perel
OCLSOCLCBM
ab € 79,47*
Ähnlich
Perel
OCLSOCLCBS
ab € 70,77*
Ähnlich
Perel
OCLSOCLCBXL
ab € 91,64*
Ähnlich
Perel
OCLSOCLCBXS
ab € 65,55*
Ähnlich
Perel
OCLSOCLCBTRAP
ab € 100,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.