Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für eckiges Garten Lounge Set, 300x300x75cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für eckiges Garten Lounge Set, 300x300x75cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für eckiges Garten Lounge Set, 300x300x75cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für eckiges Garten Lounge Set, 300x300x75cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für eckiges Garten Lounge Set, 300x300x75cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für eckiges Garten Lounge Set, 300x300x75cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für eckiges Garten Lounge Set, 300x300x75cm
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für eckiges Garten Lounge Set, 300x300x75cm
Artikel-Nr.:
     1609-OCLS300
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     OCLS300
EAN/GTIN:
     5410329682781
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel

Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für eckiges Garten Lounge Set, 300x300x75cm

Zuverlässiger Allwetterschutz für Ihre Gartenmöbel! Mit dieser Schutzhülle der Velleman Serie PEREL ist Ihr Gartenmöbel Schutz gewährleistet.

Mit einem Maß von 300 x 300 x 75 cm (LxBxH) eignet sich diese Abdeckung optimal für ein größeres Lounge Set, z.B. mit einer Eckbank.

Mit einer Wassersäule (Durchlässigkeit) von 10000 mm ist die Hüllen wasserfest, so dass Regen und Wasser erst unter äußerst widrigen Bedingungen eindringen können. Dennoch empfiehlt es sich natürlich, die Gartenmöbel vor allem bei längerem Nichtgebrauch in einem geschützten Bereich aufzubewahren.

Durch das strapazierfähige, farbechte Polypropylen bleiben Gartenmöbel und Balkonmöbel nicht nur wunderbar vor Nässe und sonstigen Witterungseinflüssen geschützt, sondern es ist auch noch zu 100 % ökologisch recyclebar und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Von nun an brauchen Sie sich also keine Sorgen mehr um Ihre Gartenmöbel zu machen. Auch wenn es ein durchwachsener Sommer wird oder Sie Ihre Terrassenmöbel geschützt überwintern möchten, sind sie durch die wasserfeste Plane bestens geschützt.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Gartenmöbel aus Holz, Teak, Metall, Alu, Rattan oder auch antike Gartenmöbel haben, die Abdeckhaube ist für alle Materialien gleichermaßen gut geeignet.

Natürlich finden Sie in dem umfangreichen Perel-Sortiment auch noch weitere Größen und Formate für Ihre Outdoor Möbel, Sonnenschirme und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück die ideale Größe wählen können.

Auch zu finden unter: Abdeckplane wasserfest, Regenschutz Gartenmöbel, Abdeckplane UV beständig, Schutzhülle Loungemöbel, Lounge Abdeckung, Hülle für Gartenmöbel, Plane für Gartenmöbel, Abdeckfolie Gartenmöbel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Größe:
(LxBxH) 300 x 300 x 75 cm
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutz Gartenmöbel, abdeckhauben für gartenmöbel perel, abdeckung für scherenlager, Schutzhüllen, Schutzplanen, Abdeckung, Abdeckplanen, Abdeckhauben, Abdeckfolien, Hüllen, Planen, Gartenmöbel, Balkonmöbel, Lounge, Set, Loungemöbel, Garten, Sofa, Gartenbank, Gartensofa, Gartenliege, Sonnenliege, Rattanmöbel, Outdoor, Gartenstühle, Gartentisch, Wasserfeste, winterfest, atmungsaktiv, Regenschutz, Allwetterschutz, Schutz, UV-Beständig, UV, beständig, Ösen, für, mit, Perel, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
OCLS250
ab € 69,95*
Ähnlich
Perel
OCLSL215
ab € 54,55*
Ähnlich
Perel
OCLSL250
ab € 64,43*
Ähnlich
Perel
OCLSL300
ab € 71,66*
Ähnlich
Perel
OCLS320
ab € 77,88*
Ähnlich
Perel
OCLS-L
ab € 56,83*
Ähnlich
Perel
OCLS-M
ab € 52,49*
Ähnlich
Perel
OCLS260
ab € 56,06*
Ähnlich
Perel
OCLS-S
ab € 42,25*
Ähnlich
Perel
OCLS-XL
ab € 64,62*
Ähnlich
Perel
OCLS-XS
ab € 36,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.