Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Fensterscheren
>
Scherenlager
>
Abdeckung für Scherenlager
>
Artikel
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung XL für Garten Lounge Set, 280x230x80cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-OCLS-XL
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
OCLS-XL
EAN/GTIN:
5410329682965
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung XL für Garten Lounge Set, 280x230x80cm
Zuverlässiger Allwetterschutz für Ihre Gartenmöbel! Mit dieser Schutzhülle der Velleman Serie PEREL ist Ihr Gartenmöbel Schutz gewährleistet.
Mit einem Maß von 280 x 230 x 80 cm (LxBxH) eignet sich diese Abdeckung optimal für ein größeres Lounge Set, z.B. mit einer Eckbank.
Die graue Abdeckplane schützt Ihre Outdoor Möbel nicht nur zuverlässig vor Sonneneinstrahlung, Schmutz oder Frost, sondern durch die verwendeten, hochwertigen Materialien auch vor Regen oder Schnee. Mit einer Wassersäule (Durchlässigkeit) von 10000 mm ist die Plane wasserfest, so dass Regen und Wasser erst unter äußerst widrigen Bedingungen eindringen können. Dennoch empfiehlt es sich natürlich, die Gartenmöbel vor allem bei längerem Nichtgebrauch in einem geschützten Bereich aufzubewahren.
Durch das strapazierfähige, farbechte Polypropylen bleiben Gartenmöbel oder Balkonmöbel nicht nur wunderbar vor Nässe und sonstigen Witterungseinflüssen geschützt, sondern es ist auch noch zu 100 % ökologisch recyclebar und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Von nun an brauchen Sie sich also keine Sorgen mehr um Ihre Garten Lounge zu machen. Auch wenn es ein durchwachsener Sommer wird oder Sie Ihr Lounge Set im Winter draußen stehen lassen, sind sie durch die wasserfeste Plane bestens geschützt.
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Gartenmöbel aus Holz, Teak, Metall, Alu, Rattan oder auch antike Gartenmöbel haben, die Abdeckhaube ist für alle Materialien gleichermaßen gut geeignet.
Natürlich finden Sie in dem umfangreichen Perel-Sortiment auch noch weitere Größen und Formate für Ihre Outdoor Möbel, Sonnenschirme und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück die ideale Größe wählen können.
Auch zu finden unter:
Abdeckplane wasserfest, Regenschutz Gartenmöbel, Abdeckplane UV beständig, Schutzhülle Loungemöbel, Lounge Abdeckung, Hülle für Gartenmöbel, Plane für Gartenmöbel, Abdeckfolie Gartenmöbel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Größe:
280 x 230 x 80 cm
... >
Outdoor Möbel
>
Schutzhüllen Gartenmöbel
>
Schutzhülle Loungemöbel
Weitere Suchbegriffe:
Wetterschutz Gartenmöbel
,
abdeckhauben für gartenmöbel perel
,
abdeckung für scherenlager
,
Schutzhüllen
,
Schutzplanen
,
Abdeckung
,
Abdeckplanen
,
Abdeckhauben
,
Abdeckfolien
,
Hüllen
,
Planen
,
Gartenmöbel
,
Balkonmöbel
,
Lounge
,
Set
,
Loungemöbel
,
Garten
,
Sofa
,
Gartenbank
,
Gartensofa
,
Gartenliege
,
Sonnenliege
,
Rattanmöbel
,
Outdoor
,
Gartenstühle
,
Gartentisch
,
Wasserfeste
,
winterfest
,
atmungsaktiv
,
Regenschutz
,
Allwetterschutz
,
Schutz
,
UV-Beständig
,
UV
,
beständig
,
Ösen
,
für
,
mit
,
Perel
,
Velleman
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für eckiges Garten Lounge Set, 250x250x75cm
Perel
OCLS250
ab € 69,95*
Ähnlich
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für eckiges Garten Lounge Set, 300x300x75cm
Perel
OCLS300
ab € 77,62*
Ähnlich
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 215x215x85cm
Perel
OCLSL215
ab € 54,49*
Ähnlich
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 250x250x90cm
Perel
OCLSL250
ab € 64,55*
Ähnlich
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für L-förmiges Garten Lounge Set, 300x300x90cm
Perel
OCLSL300
ab € 71,54*
Ähnlich
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung für rechteckiges Garten Lounge Set, 320x275x80
Perel
OCLS320
ab € 77,89*
Ähnlich
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung L für Garten Lounge Set, 300x200x75cm
Perel
OCLS-L
ab € 56,70*
Ähnlich
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung M für Garten Lounge Set, 240x180x75cm
Perel
OCLS-M
ab € 52,34*
Ähnlich
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung rechteckig für Garten Lounge Set, 260x200x80cm
Perel
OCLS260
ab € 56,02*
Ähnlich
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung S für Garten Lounge Set, 200x150x75cm
Perel
OCLS-S
ab € 42,23*
Ähnlich
Wetterfeste Schutzhülle Abdeckung XS für Garten Lounge Set, 140x140x70cm
Perel
OCLS-XS
ab € 35,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen