Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt
Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt
Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt
Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt
Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt
Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt
Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt
Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt
Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt
Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt
Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt
Artikel-Nr.:
     1609-MX-4839
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MX-4839
EAN/GTIN:
     8713016102409
Suchbegriffe:
Großküchenspalter
Hackbeil
Hackmesser
Kochbeil

Stabmixer SET Edelstahl 4 Klingen, Messbecher, Hackmesser & Schneebesen 800Watt

Mit dem praktischen Stabmixer Set inklusive 0,7 Ltr. Messbecher, Schneebesen & Hackmesser bereiten Sie im Handumdrehen köstlich cremige Suppen, Fruchtpürees und Smoothies zu.

Dieser bedienerfreundliche Stabmixer hat einen abnehmbaren Edelstahlstab, so dass er sich leicht reinigen lässt. Der Stabmixer hat eine stufenlose Geschwindigkeitsregelung und Turbofunktion zum groben und feinen Mixen. Ideal zum Mixen von Suppen und Saucen.

Dank seiner ergonomischen Form ist der Stabmixer äußerst komfortabel in der Handhabung und Bedienung. Der speziell geformte Kopf sowie der Stab und die 4 rostfreien Klingen aus Edelstahl sorgen dafür, dass Sie stets das perfekte Resultat erzielen. Bereiten Sie einen frischen Smoothie oder den ersten Fruchtsnack für Ihr Baby zu. Dank 800 Watt Leistung erzielen Sie mit dem Stabmixer rasch das gewünschte Resultat.

Der abnehmbare Edelstahlstab ist spülmaschinengeeignet. Außerdem lässt sich der Mixer dank des abnehmbaren Stabes problemlos unterbringen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber - Schwarz
Material:
Edelstahl
Gewicht:
1,2 kg
Abmessungen:
Höhe: 38 cm
Leistung:
800 Watt
Spannung:
230 Volt
Fassungsvermögen:
0,7 Liter
Messertyp:
Edelstahl Klingen
Mixzubehör:
Schneebesen
Zubehör:
0,7Ltr. Messbecher, Schneebesen, Hackmesser
Spülmaschinenfestes Zubehör:
Ja
Besondere Merkmale:
Geschwindigkeitsregelung und Turbofunktion
Weitere Suchbegriffe: Küchenspalter, Mixstab, Pürierstab, Stabmixer, mixstab 800w, mixstab, pürierstab tristar, Handmixer, Zauberstab, Mixer, Pürierer, Zerkleinerer, Zerhacker, Häcksler, Set, Universal, Messbecher, mit, aus, elektrisch, elektrischer, 2, teilig, Edelstahl, 800, Watt, Schwarz, Silber, Schneebesen, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9067M
ab € 47,10*
Ähnlich
Tristar
MX-4838
ab € 26,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.