Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmixer Edelstahl 2 Klingen, 0,7Ltr. Messbecher, Turbo Funktion 1000Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabmixer Edelstahl 2 Klingen, 0,7Ltr. Messbecher, Turbo Funktion 1000Watt
Stabmixer Edelstahl 2 Klingen, 0,7Ltr. Messbecher, Turbo Funktion 1000Watt
Stabmixer Edelstahl 2 Klingen, 0,7Ltr. Messbecher, Turbo Funktion 1000Watt
Stabmixer Edelstahl 2 Klingen, 0,7Ltr. Messbecher, Turbo Funktion 1000Watt
Stabmixer Edelstahl 2 Klingen, 0,7Ltr. Messbecher, Turbo Funktion 1000Watt
Stabmixer Edelstahl 2 Klingen, 0,7Ltr. Messbecher, Turbo Funktion 1000Watt
Stabmixer Edelstahl 2 Klingen, 0,7Ltr. Messbecher, Turbo Funktion 1000Watt
Stabmixer Edelstahl 2 Klingen, 0,7Ltr. Messbecher, Turbo Funktion 1000Watt
Artikel-Nr.:
     1609-MX-4828
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MX-4828
EAN/GTIN:
     8713016095107
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher

Stabmixer Edelstahl 2 Klingen, 0,7Ltr. Messbecher, Turbo Funktion 1000Watt

Mit dem handlichen Stabmixer können Sie köstliche feine Suppen, Fruchtsnacks und Smoothies zubereiten.

Dieser einfach zu bedienende Stabmixer hat einen abnehmbaren Stab aus Edelstahl. Das macht seine Reinigung besonders einfach. Der Stabmixer verfügt über eine Geschwindigkeitssteuerung, mit der Sie die Geschwindigkeit des Stabmixers bestimmen können. Außerdem können Sie die Turbofunktion nutzen, um Zutaten besonders sanft und schnell zu pürieren.

Dank seiner ergonomischen Form liegt der Stabmixer sehr gut in der Hand und lässt sich problemlos über die Tasten bedienen. Der speziell geformte Kopf und die Stange und Messer aus rostfreiem Stahl sorgen für ein geschmeidiges Resultat. Dank des speziellen 1000Watt Gleichstrommotors zerkleinert der Stabmixer alle Zutaten in kürzester Zeit. Sie können auch mühelos köstliche frische Smoothies oder leckere Fruchtsnacks für Ihr Baby zubereiten.

Die abnehmbare Edelstahlstange ist spülmaschinengeeignet ermöglicht eine praktische Lagerung. Durch den Sicherheitsschalter ist der Stabmixer sehr sicher zu bedienen.

Pürieren und mischen Sie verschiedene Zutaten in dem mitgelieferten praktischen Messbecher. Der Messbecher hat ein Fassungsvermögen von 700 ml und eignet sich daher sehr gut zum Pürieren von Säften, Suppen und Fruchtsnacks.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber - Schwarz
Material:
Edelstahl
Gewicht:
1 kg
Abmessungen:
Höhe: 41 cm, Breite: 6,5 cm
Leistung:
1000 Watt
Spannung:
230 Volt
Fassungsvermögen:
0,7 Liter
Füllmengenmarkierung:
Ja
Messertyp:
Edelstahl Klingen
Zubehör:
0,7Ltr. Messbecher
Spülmaschinenfestes Zubehör:
Ja
Besondere Merkmale:
Geschwindigkeitsregelung und Turbofunktion
Weitere Suchbegriffe: Mixstab, Pürierstab, Stabmixer, pürierstab 1000w, mixstab, pürierstab tristar, Handmixer, Zauberstab, Mixer, Pürierer, Zerkleinerer, Zerhacker, Häcksler, Set, Universal, Messbecher, mit, aus, elektrisch, elektrischer, 2, teilig, Edelstahl, 1000, Watt, Schwarz, Silber, Tristar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,13*
€ 36,85*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 28,23*
€ 36,87*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 37,41*
€ 3,50*
ab € 41,37*
€ 52,84*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 58,76*
€ 74,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.221229.01.001
ab € 30,21*
Ähnlich
Tristar
MX-4150
ab € 10,00*
Ähnlich
Tristar
MX-4825
ab € 15,51*
Ähnlich
Tristar
MX-4838
ab € 26,39*
Ähnlich
Tristar
MX-4855
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.