Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabmixer 250 Watt, 2 Klingen, 2 Stufen, abnehmbarer Edelstahl Stab


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stabmixer 250 Watt, 2 Klingen, 2 Stufen, abnehmbarer Edelstahl Stab
Stabmixer 250 Watt, 2 Klingen, 2 Stufen, abnehmbarer Edelstahl Stab
Stabmixer 250 Watt, 2 Klingen, 2 Stufen, abnehmbarer Edelstahl Stab
Stabmixer 250 Watt, 2 Klingen, 2 Stufen, abnehmbarer Edelstahl Stab
Stabmixer 250 Watt, 2 Klingen, 2 Stufen, abnehmbarer Edelstahl Stab
Stabmixer 250 Watt, 2 Klingen, 2 Stufen, abnehmbarer Edelstahl Stab
Stabmixer 250 Watt, 2 Klingen, 2 Stufen, abnehmbarer Edelstahl Stab
Stabmixer 250 Watt, 2 Klingen, 2 Stufen, abnehmbarer Edelstahl Stab
Artikel-Nr.:
     1609-MX-4825
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     MX-4825
EAN/GTIN:
     8713016087751
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
pürierstab tristar

Stabmixer 250 Watt, 2 Klingen, 2 Stufen, abnehmbarer Edelstahl Stab

Mit dem praktischen Stabmixer bereiten Sie im Handumdrehen köstlich cremige Suppen, Fruchtpürees und Smoothies zu. Dieser bedienerfreundliche Stabmixer hat einen abnehmbaren Edelstahlstab, so dass er sich leicht reinigen lässt. Der Stabmixer hat zwei Geschwindigkeitsstufen zum groben und feinen Mixen. Ideal zum Mixen von Suppen und Saucen.

Dank seiner ergonomischen Form ist der Stabmixer äußerst komfortabel in der Handhabung und Bedienung. Der speziell geformte Kopf sowie der Stab und die Klingen aus Edelstahl sorgen dafür, dass Sie stets das perfekte Resultat erzielen. Bereiten Sie einen frischen Smoothie oder den ersten Fruchtsnack für Ihr Baby zu. Dank 250 Watt Leistung erzielen Sie mit dem Stabmixer rasch das gewünschte Resultat.

Der abnehmbare Edelstahlstab ist spülmaschinengeeignet. Außerdem lässt sich der Mixer dank des abnehmbaren Stabes problemlos unterbringen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß-Silber
Material:
Kunststoff - Edelstahl Stab
Gewicht:
0,7 kg
Abmessungen:
Höhe: 38 cm, Breite: 7 cm, Tiefe: 7 cm
Leistung:
250 Watt
Spannung:
230 Volt
Messertyp:
Edelstahl Klingen
Besondere Merkmale:
abnehmbarer Edelstahl Mixstab
Weitere Suchbegriffe: mixstab, stabmixer 250 w, Handmixer, Zauberstab, Mixer, Pürierer, Zerkleinerer, Zerhacker, Häcksler, Babymixer, Universal, mit, aus, elektrisch, elektrischer, Edelstahl, 250, Watt, Weiß, Tristar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,51*
€ 21,13*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 16,01*
€ 21,16*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 24,65*
€ 3,50*
ab € 32,80*
€ 41,61*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9067M
ab € 47,10*
Ähnlich
Tristar
MX-4150
ab € 10,00*
Ähnlich
Tristar
MX-4838
ab € 26,39*
Ähnlich
Tristar
MX-4839
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.