Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm
Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm
Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm
Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm
Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm
Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm
Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm
Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm
Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm
Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm
Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm
Artikel-Nr.:
     1609-MP77
Hersteller:
     Art Plast
Herst.-Nr.:
     MP77
EAN/GTIN:
     8010693053803
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Werkzeugwagen 3 Ablagefächer bis 40kg, 75 x 37.5 x 92 cm

Mit dem Werkstattwagen bringen Sie Übersicht und Ordnung in Ihre Werkstatt!

Der solide Werkstattwagen hilft Ihnen Ihr Werkzeug in den drei Fächern einfach und griffbereit zu verstauen. Ideal geeignet für den Einsatz im KFZ- und Werkstattbereich oder auch im Heimwerkerbereich.

Ausreichend Stauraum bieten die drei einstellbaren Fächer mit einer Größe von 75 x 37,5cm. Auch schweres Werkzeug ist bei einer Gesamtbelastbarkeit von bis zu 40 kg je Ablagefach kein Problem für die Lastenkarre.

Mit dem seitlich montierten Tragegriff lässt sich der Transportwagen mit 92cm Höhe bequem verschieben. Somit findet er in jeder Werkstatt seinen Platz.

Das strapazierfähige PP Polypropylen nimmt keine Gerüche auf, und hält die Feuchtigkeit fern, 4 Stahlrollen, 1 mit Bremse sogen für hohe Standfestigkeit. Dank des erhöhten Randes fällt, oder rollt auch kein Werkzeug einfach vom Ablagefach.
Weitere Informationen:
Art:
Werkzeugwagen
geeignet als:
Rollwagen
Material:
PP Polypropylen
Standfestigkeit:
Mit Rollen (1 mit Bremse)
Besonderes:
Mit 3 einstellbaren Ablagefächern
Maße aufgestellt:
Breite: 75 cm Höhe: 92 cm Tiefe: 37,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, av wagen, Rollwagen, Etagenwagen, Montagewagen, Servicewagen, Werkzeugtisch, Trolley, Handkarren, Handwagen, Plattformwagen, leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Art Plast
T70/5
ab € 47,63*
Ähnlich
Perel
OHT300
ab € 104,57*
Ähnlich
Perel
OTBA4
ab € 156,33*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 291,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.