Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Plast T70/5 Regal Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art Plast T70/5 Regal Polypropylen (PP) Schwarz
Art Plast T70/5 Regal Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27285684
Hersteller:
     Art Plast
Herst.-Nr.:
     T70/5
EAN/GTIN:
     8010693067008
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1740 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Zertifizierung
REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Art Plast
D+75373
ab € 63,69*
Ähnlich
Perel
OTCM2
ab € 288,80*
Ähnlich
Stanley
SXWTD-FT585
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.