Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenhängeleuchte im Landhausstil, Silber Ø22cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenhängeleuchte im Landhausstil, Silber Ø22cm
LED Außenhängeleuchte im Landhausstil, Silber Ø22cm
LED Außenhängeleuchte im Landhausstil, Silber Ø22cm
LED Außenhängeleuchte im Landhausstil, Silber Ø22cm
LED Außenhängeleuchte im Landhausstil, Silber Ø22cm
LED Außenhängeleuchte im Landhausstil, Silber Ø22cm
LED Außenhängeleuchte im Landhausstil, Silber Ø22cm
LED Außenhängeleuchte im Landhausstil, Silber Ø22cm
Artikel-Nr.:
     1609-MANLMSION-HOUSE8-PN
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     MANLMSION-HOUSE8-PN
EAN/GTIN:
     4262382969733
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
Leds mit Schraubsockel

LED Außenhängeleuchte im Landhausstil, Silber Ø22cm

Diese Außenhängeleuchte wurde nach Originalen Laternen aus dem viktorianischen Zeitalter entworfen und verleiht Stadt- und Landhäusern gleichermaßen Stil und Klasse.

Die handgefertigte Outdoor Pendelleuchte mit dem Durchmesser von Ø22cm besteht aus hochwertigem, massivem Messing in Silber, welches für eine lange Lebensdauer lackiert wurde. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas. Mit ihrer widerstandsfähigen Konstruktion trotzt sie Wind und Wetter und spendet zuverlässig Licht.
Zudem kann die Außenleuchte bei Montage von 57cm bis 90cm flexibel in der Höhe angepasst werden.

Diese antike Außenhängeleuchte fügt sich mit der Schutzklasse IP44 problemlos in fast jeden Außenbereich ein. Lassen Sie sich von dieser einzigartigen Außenleuchte begeistern und schaffen sie eine nostalgische Atmosphäre auf Ihrer Terrasse oder vor Ihrem Eingangsbereich.

*Inkl. 3x austauschbarem E14 LED Leuchtmittel mit je 4 Watt, 470 Lumen, 3.000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Messing
Farbe:
Silber glänzend - Transparent
Abmessungen:
Durchmesser: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,59 kg
Weitere Suchbegriffe: leds mit schraubsockel e14, led außendeckenleuchte, außen-pendelleuchte ip44, außen-deckenleuchte, außen-hängeleuchten, außen-laterne, haus-beleuchtung, hauseingang, außenlampe, außenleuchte, außenbeleuchtung, outdoor, pendelleuchte, terrassenbeleuchtung, terrassenlampe-n, landhausstil, retro, vintage, antik, glas, gartenlaterne, silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 576,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 668,43*
€ 795,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 649,54*
€ 772,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 617,47*
€ 734,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 595,38*
€ 708,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 576,72*
€ 686,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-BLACKLMSMITH-P
ab € 204,42*
Ähnlich
meineWunschleuchte
PH8-LM-OB
ab € 168,99*
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-NANLMTUCKET8-M-AS
ab € 251,11*
Ähnlich
meineWunschleuchte
MINLMERS-CHN
ab € 157,71*
Ähnlich
meineWunschleuchte
KL-ASHLMLANDBAY8-S-B
ab € 212,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.