Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set UV Insektenvernichter mit & Aufhängung, Stechmückenfallen Mückenschutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set UV Insektenvernichter mit & Aufhängung, Stechmückenfallen Mückenschutz
2er Set UV Insektenvernichter mit & Aufhängung, Stechmückenfallen Mückenschutz
2er Set UV Insektenvernichter mit & Aufhängung, Stechmückenfallen Mückenschutz
2er Set UV Insektenvernichter mit & Aufhängung, Stechmückenfallen Mückenschutz
2er Set UV Insektenvernichter mit & Aufhängung, Stechmückenfallen Mückenschutz
2er Set UV Insektenvernichter mit & Aufhängung, Stechmückenfallen Mückenschutz
2er Set UV Insektenvernichter mit & Aufhängung, Stechmückenfallen Mückenschutz
2er Set UV Insektenvernichter mit & Aufhängung, Stechmückenfallen Mückenschutz
Artikel-Nr.:
     1609-KX006N/1-2er
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     KX006N/1-2er
EAN/GTIN:
     4260380826232
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle domo
elektrische insektenfalle

2er Set UV Insektenvernichter mit & Aufhängung, Stechmückenfallen Mückenschutz

Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien!

Mit diesem 2er Set elektrischer Insektenvernichter aus dem Hause Domo sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert.

Diese Insektenfallen funktionieren über eine fluoreszierende UV Lampe, die von einem Hochspannungsgitter (1500 Volt) umgeben ist, daher auch Insektenlampe genannt.

Die Mücken und Fliegen werden von den UV Lampen angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig aus Kunststoff gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier.

Im unteren Teil jeder Insektenlampe befindet sich ein herausnehmbarer Sammelbehälter, dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich. Eine Reinigunsbürste ist mit im Lieferumfang enthalten.

Die Insektenabwehr ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sondern zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle optimal zu nutzen.

Jeder Insektenfänger verfügt über einen An/Aus Schalter sowie einen ausziehbaren Handgriff. Er kann ganz einfach hingestellt oder mit der mitgelieferten Befestigungskette aufgehangen werden. Die Insektenlampe hat eine Größe von jeweils 35 x 10 x 17 cm.

Geeignet sind die Insektenvernichter für alle Innenbereiche und können somit ideal bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer oder Schlafzimmer, im Büro oder auch beim Camping im Wohnwagen eingesetzt werden.

* keine Chemikalien
* geruchlos und geräuschlos
* transparentes Gehäuse
* geeignet zur Deckenmontage (mit Befestigungskette) oder Tischaufstellung (herausziehbarer Handgriff)
* Auffangbehälter kann entfernt und entleert werden (inklusive Reinigungsbürste)
* Gitterspannung: 1500 V
* An/Aus-Schalter
* austauschbare UV Lampe jeweils 11 W
* Abmessungen jeweils 35 x 10 x 17 cm

Auch zu finden unter: Insektenkiller, Insektenbekämpfung, Mückenlicht, Fliegenfallen, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Mückenschutz, Fliegenlampen, Insektenfänger Steckdose, Mückenbekämpfung, Mückenvernichter, Mückenfänger
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Gewicht:
1,6 kg
Abmessung:
Höhe: 35 cm, Breite: 17 cm, Tiefe: 10 cm
Netzbetrieb:
230 Volt ~50 hz
UV Lampen:
11 Watt
Erzeugte Hochspannung:
1500 Volt
Reinigung:
Sammelschale und Bürste
Anwendung:
Nur für den Betrieb in Innenräumen gestattet
Anbringung:
Standgerät oder Deckenaufhängung
Besondere Merkmale:
Tragegriff an der Oberseite
Weitere Suchbegriffe: Insektenschutz, Mückenfallen, Mückenabwehr, Insektenvernichter, Insektenabwehr, Insektenfallen, Insektenlampen, elektrische, elektro, Lampen, Licht, UV, mit, gegen, ohne, Chemie, chemiefreie, Mücken, vertreiben, bekämpfen, Schnaken, Insekten, anti, Fliegenbekämpfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,31*
€ 86,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,73*
€ 81,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,29*
€ 78,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,58*
€ 75,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,49*
€ 64,84
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMO
KX006N/1-BL
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.