Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Deckenventilator
>
Artikel
Kleiner Deckenventilator Ø 76cm mit 2-farbigen Holzflügeln
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-KLF-CANFSIELD-30-BN
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
KLF-CANFSIELD-30-BN
EAN/GTIN:
4262442797597
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Kleiner Deckenventilator Ø 76cm mit 2-farbigen Holzflügeln
Der kleine Deckenventilator hat einen Durchmesser von 76cm überzeugt durch seine edle Optik, dem Materialmix aus Metall in Silber gebürstet und Echtholz und die hochwertige Verarbeitung.
Der leise Ventilator mit 46,6 Dezibel sorgt im Wohnzimmer oder Schlafzimmer für angenehme Raumkühlung und passt durch sein edles Design in nahezu jedes Interieur.
Der Korpus des Ventilators ist aus Metall in der Farbgebung Silber gebürstet gefertigt und wird durch die Flügel aus Echtholz stilvoll ergänzt. Die Ventilatorenflügel sind wendbar und an der Ober-und Unterseite in 2 verschiedenen Holzdekoren designt. So können Sie zwischen Kirschholz oder Walnuss Optik wählen und dem Ventilator den für Sie passenden Look verleihen.
In 3 Geschwindigkeitsstufen über die Zugkette schaltbar sorgt er im Wohnzimmer oder Schlafzimmer für eine angenehme Luftkühlung.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.
Im Lieferumfang ist eine zusätzliche silberne Abhängestange enthalten. Die 45cm lange Stange kann bei Erstmontage montiert werden, wenn Sie den Ventilator in hohen Räumen verwenden möchten.
Achtung: Der Deckenventilator ist durch die Abhängestange nicht stufenlos höhenverstellbar, sondern hat eine fixe Höhe.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 38 cm Durchmesser: 76 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin - Durchmesser: 15 cm
Höhe maximal:
bei Erstmontage wählbar max 68 cm
Material Ventilator:
Gehäuse: Metall - Flügel: Holz
Farbe:
Gehäuse: Silber gebürstet
Drehbare Flügel Farbe:
Oberseite: Kirschholz - Unterseite: Walnuss
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
min: 2399 m³/Stunde - max: 4759 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
von: 133 U / min - bis: 264 U / min
Raumgröße:
8 qm
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Leistung:
53 Watt
Geräuschpegel:
46,6 dB
Mit Fernbedienung:
nein
Gewicht:
6,5 kg
Schutzart:
IP20
... >
Heizen & Klima
>
Ventilatoren
>
Deckenventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
led
,
decken-ventilator
,
decken-lüfter
,
Raumlüfter
,
raumlufter
,
ventilateur
,
leise-r
,
schlafzimmer
,
wohnzimmer
,
innenräume
,
zimmerventilator
,
wohnräume
,
holz
,
klein-er
,
design-er
,
ohne
,
licht
,
zugschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 271,10*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 222,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 271,10*
€ 322,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 269,38*
€ 320,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 266,06*
€ 316,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 255,53*
€ 304,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 222,56*
€ 264,85
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckenventilator Ø 137cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-LESHR2-54-AS
€ 463,16*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 142cm mit LED Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
meineWunschleuchte
KLF-XSETY-56-OZ
€ 508,53*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 142cm mit LED Licht und Fernbedienung, Silber
meineWunschleuchte
KLF-XSETY-56-BN
€ 507,31*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-AHRENSDALE-60
€ 589,91*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-BN
€ 466,36*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Weiß-Silber
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-WHT
€ 467,11*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
meineWunschleuchte
KLF-IMSARI-65-SBK
€ 612,81*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-65-WZ
€ 768,54*
Sonstiges
Großer Deckenventilator Ø 203cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-LESHR-80-AS
€ 606,54*
Sonstiges
XXL Deckenventilator Ø 216cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-85-WZ
€ 935,24*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.