Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Deckenventilator
>
Artikel
Deckenventilator Ø 137cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-KLF-LESHR2-54-AS
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
KLF-LESHR2-54-AS
EAN/GTIN:
4262442797504
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Deckenventilator Ø 137cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
Dieser Deckenventilator überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Gefertigt aus ABS Kunststoff in Silber matt ist der große Ventilator mit dem Durchmesser von 137cm über die mitgelieferte Fernbedienung in 6 Geschwindigkeitsstufen schaltbar und ist mit 39,9 Dezibel angenehm leise.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.
Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 ist der Raumlüfter für Feuchträume und Outdoorbereiche geeignet und ist besonders Witterungsbeständig.
Ob im Badezimmer oder an überdachten Terrassen: Der Deckenventilator sorgt für angenehme Abkühlung und Belüftung - natürlich auch in Wohnräumen.
Im Lieferumfang ist eine praktische Wandhalterung für die Fernbedienung inkludiert.
Weitere Informationen:
Steuerung:
mit Fernbedienung
Abmessungen:
Höhe: 51 cm Durchmesser: 137 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin - Durchmesser: 17 cm
Material Ventilator:
Gehäuse: Kunststoff ABS - Flügel: Kunststoff ABS
Farbe:
Gehäuse: Silber matt - Flügel: Silber matt
Leistungsstufen:
6
Luftstrom:
min: 4389 m³/Stunde - max: 9520 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
von: 45 U / min - bis: 107 U / min
Raumgröße:
14 qm
Montage Dachschräge:
bis max 18 ° Winkel
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Leistung:
27 Watt
Geräuschpegel:
39,9 dB
Gewicht:
7,94 kg
Schutzart:
IP44
Wissenswertes:
Schutzklasse IP44 für Außenbereiche und Feuchträume geeignet
... >
Heizen & Klima
>
Ventilatoren
>
Deckenventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
decken-ventilator
,
deckenlüfter
,
Raumlüfter
,
raumlufter
,
ventilateur
,
leise-r
,
schlafzimmer
,
wohnzimmer
,
badezimmer
,
outdoor
,
für
,
terrassenüberdachung
,
außen-bereiche
,
ip44
,
draußen
,
silber
,
ohne
,
licht
,
groß-er
,
mit
,
fernbedienung
,
modern-er
,
winterbetrieb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 464,28*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 383,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 464,28*
€ 552,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 463,53*
€ 551,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 446,70*
€ 531,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 429,29*
€ 510,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 383,52*
€ 456,39
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckenventilator Ø 107cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-KESVLAR-42-WHT
€ 413,39*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 142cm mit LED Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
meineWunschleuchte
KLF-XSETY-56-OZ
€ 509,35*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 142cm mit LED Licht und Fernbedienung, Silber
meineWunschleuchte
KLF-XSETY-56-BN
€ 507,31*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-AHRENSDALE-60
€ 587,83*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-BN
€ 465,61*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Weiß-Silber
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-WHT
€ 467,11*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
meineWunschleuchte
KLF-IMSARI-65-SBK
€ 607,92*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-65-WZ
€ 761,96*
Sonstiges
Großer Deckenventilator Ø 203cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-LESHR-80-AS
€ 602,89*
Sonstiges
XXL Deckenventilator Ø 216cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-85-WZ
€ 931,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.