Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Deckenventilator
>
Artikel
Deckenventilator Ø 142cm mit LED Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-KLF-XSETY-56-OZ
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
KLF-XSETY-56-OZ
EAN/GTIN:
4262442797344
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Deckenventilator Ø 142cm mit LED Licht und Fernbedienung, Bronzefarbig
Dieser große LED Deckenventilator begeistert durch sein Design, seine Funktionen und die hochwertige Verarbeitung!
Nicht nur optisch ein toller Blickfang, sondern auch mehr als praktisch ist dieser zeitgemäße Deckenventilator in Bronze Antik mit eingebautem LED Licht. Er wird inklusive einer Fernbedienung geliefert, mit der Sie ihn mühelos und bequem steuern können.
Über die inkludierte Fernbedienung lässt sich der Ventilator ein-und ausschalten, in drei Geschwindigkeitsstufen einstellen und das verbaute Deckenlicht mit austauschbarem LED Panel ein-ausschalten sowie angenehm dimmen.
Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben.
Der Ventilator hat eine Höhe von 35cm und ist mit einem Durchmesser von 142cm für größere Räume geeignet. Durch die niedrige Geräuschbelastung von nur 39,5 dB eignet er sich hervorragend in Schlafzimmern oder anderen Wohnräumen.
Hitze und stickige Luft Adé! Mit diesem stylischen Deckenventilator mit eingebauter Leuchte werten Sie Ihr Raumklima angenehm auf und sorgen gleichzeitig für eine effiziente Beleuchtung.
Im Lieferumfang ist eine zusätzliche schwarze Abhängestange enthalten. Die 45cm lange Stange kann bei Erstmontage montiert werden, wenn Sie den Ventilator in hohen Räumen verwenden möchten.
Achtung: Der Deckenventilator ist durch die Abhängestange nicht stufenlos höhenverstellbar, sondern hat eine fixe Höhe.
*LED fest verbaut mit 10 Watt, 1116 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
1
Maße:
Länge 45 cm
Farbe:
Schwarz matt | Schwarz - Bronze antik
Features:
Fernbedienung, mit Ventilator
Material:
Stahl | Glas, Kunststoff, Stahl
Abmessungen:
Höhe: 35 cm, Durchmesser: 142 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1116 Lumen = 1116 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
9,27 kg
Material Ventilator:
Flügel: PC Kunststoff - Gehäuse: Stahl
Geräuschpegel:
max. 39,5 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
min: 2144 m³/Stunde - max: 9965 m³/Stunde
Ventilator Leistung:
68 Watt
Geeignete Raumgröße:
28 qm
Geschwindigkeit:
von: 68 U / min - bis: 175 U / min
Ventilator Einsatz:
Sommerbetrieb, Winterbetrieb
Montage Dachschräge:
bis max 30 ° Winkel
... >
Heizen & Klima
>
Ventilatoren
>
Deckenventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
LED
,
Decken-ventilator
,
mit
,
licht
,
und
,
Deckenlüfter
,
Decken-beleuchtung
,
Fernbedienung
,
winterbetrieb
,
zimmerventilator
,
Decken-lampe
,
Decken-leuchte
,
dimmbar
,
Schlafzimmer
,
Wohnzimmer
,
leise-r
,
groß-er
,
ventilateur
,
bronze
,
braun
,
für
,
die
,
decke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 509,35*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 419,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 509,35*
€ 606,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 505,62*
€ 601,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 485,57*
€ 577,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 465,69*
€ 554,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 419,91*
€ 499,69
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckenventilator Ø 107cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-KESVLAR-42-WHT
€ 413,39*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 137cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-LESHR2-54-AS
€ 464,28*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 142cm mit LED Licht und Fernbedienung, Silber
meineWunschleuchte
KLF-XSETY-56-BN
€ 507,31*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Outdoor geeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-AHRENSDALE-60
€ 587,83*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Silber
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-BN
€ 465,61*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 152cm mit Licht und Fernbedienung, Weiß-Silber
meineWunschleuchte
KLF-ZESUS-60-WHT
€ 467,11*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 165cm mit LED Licht - Flügel in Holzoptik Weiß
meineWunschleuchte
KLF-IMSARI-65-SBK
€ 607,92*
Sonstiges
Deckenventilator Ø 165cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-65-WZ
€ 761,96*
Sonstiges
Großer Deckenventilator Ø 203cm Outdoor & Feuchtraumgeeignet IP44
meineWunschleuchte
KLF-LESHR-80-AS
€ 602,89*
Sonstiges
XXL Deckenventilator Ø 216cm mit Licht & wendbaren Flügeln in 2 Dekoren
meineWunschleuchte
KLF-GENTRSY-85-WZ
€ 931,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.