| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-KL-HALMLLERON-8M-BU Herst.-Nr.: KL-HALMLLERON-8M-BU EAN/GTIN: 4262442790352 |
| |
|
| | |
| LED Jugendstil Pendelleuchte für Innen & Außen, Bronze Ø30,5cm Diese Pendelleuchte spiegelt die Inspiration aus der viktorianischen Ära wieder und begeistert mit ihrem ausgefallenem Design und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Mit dieser ausgefallenen Hängelampe im zeitlosen Jugendstil setzen Sie edle Dekoakzente in klassischen und auch modernen Einrichtungsstilen, wie auch in Außenbereichen. Der Glaskugel Lampenschirm dieser Ø30,5cm Pendelleuchte besteht aus strukturiertem Glas, der Korpus aus robustem Messing und Aluminium, welches in Bronze lackiert wurde. Zudem kann die Hängelaterne bei Montage von 56,5cm bis 236cm flexibel in der Höhe angepasst werden und ist somit auch geeignet für Räume mit sehr hohen Decken und größere Einsatzbereiche. Die Leuchte hat eine Schutzklasse von IP44 und ist somit für den Innen- und den Außenbereich geeignet. Egal ob an Außenüberdachungen, auf der Terrasse, im Wohnzimmer, oder über dem Esstisch - diese Hängeleuchte verleiht ihrem Zuhause einen antiken Charme. *Inkl. 3x austauschbarem E14 LED Leuchtmittel mit je 4,5 Watt, 470 Lumen, 2.700 Kelvin warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium, Messing | Farbe: | Bronze antik - Transparent | Abmessungen: | Durchmesser: 30,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 470 Lumen = 1410 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,84 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led außendeckenleuchte, außen-hängeleuchten, außen-deckenleuchten, pendelleuchte, hänge-lampe, jugendstil, kugellampe, kugelleuchte, 3, flammig, glas-kugel, lampenschirm, außenleuchte, außen-lampe, bronze, über, kochinsel, esstisch, terrassenlampen, treppenhaus, galerie, outdoor |
| | |
| |