Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm
LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm
LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm
LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm
LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm
LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm
LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm
LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm
LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm
LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm
Artikel-Nr.:
     1609-I-NERLM-G-S1-TR
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     I-NERLM-G-S1-TR
EAN/GTIN:
     4262382966589
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte Wellenmuster Klarglas Transparent Klar Ø33cm

Ein zeitloses Design - klar und elegant präsentiert sich diese Strukturglas Pendelleuchte!

Die raffinierte Oberfläche des Lampenschirms aus Glas taucht den Raum in ein angenehmes Licht, und sorgt zusätzlich dafür, dass das Licht sanft gebrochen wird. Über dem Esstisch oder dem Küchentresen wird die Leuchte mit Wellenmuster bereits zum stilvollen Hingucker, bevor sie eingeschaltet wird.

Mit dem 33,4cm hohen & 33cm Durchmesser Lampenschirm aus edlem Klarglas in transparent Klar verbreitet die 1-flammige Leuchte ein intensives Licht, und erzeugt eine warme und gemütliche Atmosphäre. Die Höhe der Abhängung kann bei der Montage bis zu einer Länge von 162cm individuell festgelegt werden.

Diese Kristallglas Hängeleuchte mit Strukturmuster ist ein wahrer Blickfang und kommt über dem Wohnzimmertisch, der Küchentheke oder mittig über dem Esstisch platziert optimal zur Geltung und erschafft in Ihrem Zuhause neue Lieblingsorte.

Die Strukturglas Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Transparent - Silber
Abmessungen:
Höhe: 162,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 33,4 cm – Durchmesser: 33 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Lampen, Leuchten, Pendelleuchte-n, Pendel-lampe, Hängelampe-n, Design, ausgefallene, ein, 1, flammig, für, über, Landhaus-Stil, Style, Look, Rauch-glas, Küche, Küchenlampen, Esszimmertisch, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchte, Esstisch-lampe, klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 118,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,54*
€ 177,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,69*
€ 175,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,08*
€ 166,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,29*
€ 158,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,07*
€ 140,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
158LM57
ab € 66,28*
Ähnlich
Luce Design
I-ASHFORD-S20-TR
ab € 42,96*
Ähnlich
Luce Design
I-ASHFORD-S20-BCO
ab € 42,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.