| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-15465LM5H Herst.-Nr.: 15465LM5H EAN/GTIN: 4260768172012 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte Spinnenlampe mit 5 Rauchglas Lampenschirmen Industrial LED Kronleuchter - Affenschaukel Lampe mit fünf Rauchglasschirmen Diese ausgefallene Hängelampe besteht aus fünf schwarzen Kabeln, die kreisförmig (ø 110 cm) angeordnet, an der Decke befestigt und mit zylinderförmigen Schirmen (ø 16 cm) aus rauchigem Glas versehen sind. Jedes der fünf Kabel dieser Spinnenlampe hat eine Länge von max. 185 cm und kann je nach Anforderung über den Distanzaufhängern auf eine individuelle Höhe gebracht werden. Mittig über dem Esstisch oder dem Wohnzimmertisch platziert, wird die Leuchte zu einem echten Hingucker. Dank der Farbgestaltung in Schwarz lässt sich die Pendelleuchte nahtlos in zahlreiche Einrichtungsstile integrieren. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, ausgefallenen Esszimmerleuchten, minimalistischen Schlafzimmerlampen oder extra langen Pendelleuchten für hohe Räume sind, all diesen Ansprüchen wird diese Industrial Pendellampe gewiss gerecht. *Geeignet für 5 x E27 bis max. 60 Watt / Inkl. fünf 7 Watt Filament LED Leuchtmittel, 806 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer *Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Grau - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 120 cm, Durchmesser: 110 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,85 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E27 / max. 60 Watt) 7 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 806 Lumen = 4030 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchten, Hänge-Leuchten, Hänge-Lampen, Spinnenlampe, Affenschaukel, mit, LED, für, hohe, Räume, mehr-flammig, 5, außergewöhnliche, ausgefallene, Industrie-Design, Rauch-Glas, Lampenschirm-e, groß-e, Galerie, schwarz-e, Industrielampe-n, Wohnzimmer-Lampe |
| | |
| |