Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm
LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm
LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm
LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm
LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm
LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm
LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm
LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm
LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm
LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm
LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm
Artikel-Nr.:
     1609-I-GREENLM-BLU
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     I-GREENLM-BLU
EAN/GTIN:
     4262382966497
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte mit Relief Rauchglas Lampenschirm, Blau Ø 26cm

1-flammige LED Pendelleuchte im Retro-Design: Elegante Nostalgie trifft auf modernes Wohnen.

Mit dieser eleganten LED Hängeleuchte zieht Retro-Charme in Ihre Wohnräume ein.
Die einflammige Pendelleuchte mit einem strukturierten Rauchglas-Lampenschirm ist ein zeitloser Klassiker, der sich perfekt in jedes moderne Zuhause integriert. Mit einem Durchmesser von 26cm ist sie sowohl als zentrales Beleuchtungselement im Wohnzimmer als auch als dekorative Akzentleuchte über einem Esstisch bestens geeignet.
Die 162cm lange Abhängung ist auch für hohe Decken geeignet und lässt sich bei der Montage kürzen.

Das Retro-Design dieser Pendelleuchte erinnert an vergangene Zeiten, fängt aber dennoch den Geist der modernen Inneneinrichtung ein. Der Lampenschirm aus strukturiertem Rauchglas in Blau verleiht der Leuchte einen subtilen Vintage-Look und sorgt für eine angenehme, diffuse Beleuchtung. Das rauchige Glas lässt das Licht sanft durchscheinen und schafft eine warme und gemütliche Atmosphäre im Raum.

Die Strukturglas Hängelampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet, sie wird mit einem stufenweise dimmbaren LED Leuchtmittel mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Kugelleuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Blau - Silber
Abmessungen:
Höhe: 163 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED, Pendel-leuchte, Hängelampen, Hänge-leuchten, Design-er, einflammig, für, über-n, Esszimmer-tisch, Esstisch-lampe, klein-e, Rauch-glas, Lampenschirm, Kochinsel, kücheninsel, Galerie-leuchte, hängend, Wohnzimmer-lampen, Schlafzimmer-lampen, retro, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 89,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,29*
€ 136,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,58*
€ 135,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,00*
€ 127,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,11*
€ 121,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,79*
€ 106,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
69567
ab € 30,40*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15345LMH1MM
ab € 85,29*
Ähnlich
Luce Design
I-ASHFORD-S15-BLU
ab € 32,78*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60906
ab € 94,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.