Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte NAYLA Industrial einflammig Rauchglas - Glaskugel Ø 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte NAYLA Industrial einflammig Rauchglas - Glaskugel Ø 25cm
Pendelleuchte NAYLA Industrial einflammig Rauchglas - Glaskugel Ø 25cm
Pendelleuchte NAYLA Industrial einflammig Rauchglas - Glaskugel Ø 25cm
Pendelleuchte NAYLA Industrial einflammig Rauchglas - Glaskugel Ø 25cm
Pendelleuchte NAYLA Industrial einflammig Rauchglas - Glaskugel Ø 25cm
Pendelleuchte NAYLA Industrial einflammig Rauchglas - Glaskugel Ø 25cm
Pendelleuchte NAYLA Industrial einflammig Rauchglas - Glaskugel Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-60906
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60906
EAN/GTIN:
     4003694609067
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte NAYLA Industrial einflammig Rauchglas - Glaskugel Ø 25cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, 1 flammige Vintage Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Hängelampe der Serie NAYLA setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Hängeleuchte setzt sich aus einem kugelförmigen Rauchglasschirm mit einem Durchmesser von 25 cm sowie einer matt schwarzen, 150 cm langen Abhängung zusammen. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als effektvolle Hängelampe in Fluren und Dielen, als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen im Wohnraumbereich.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Inustrial Style sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein Filament Leuchtmittel, welches das Gesamtbild der Kugellampe vervollständigt und sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause macht. Bei zusätzlicher Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels sowie Einbau eines geeigneten Wanddimmers können Sie die Hängelampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so für eine noch individuellere Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 150 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,05 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Kugellampen, Kugelleuchten, Kugelpendel, Kugelform, 1, einflammige, mit, aus, fürs, und, über, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, runde, ovale, kleine, schöne, minimalistische, moderne, ausgefallene, stylishe, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, 70er, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Galerie, Treppenhaus, Loft, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,73*
€ 143,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,82*
€ 142,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,25*
€ 135,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,27*
€ 128,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,83*
€ 112,85
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890009
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.