| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-HELSINGOR-PED-BK Herst.-Nr.: HELSINGOR-PED-BK EAN/GTIN: 5024005263210 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Sockelleuchte HELSINGOR aus Edelstahl, Schwarz Höhe 30,5cm Die dänisch inspirierte Sockelleuchte HELSINGOR wird durch ihr modernes Design zum neuen Eyecatcher in Ihrem Garten. Gefertigt ist die stehende Außenlaterne aus Edelstahl 304 in Schwarz, welches zusätzlich pulverbeschichtet wurde, um der Leuchte zusätzliche Haltbarkeit zu verleihen. Somit ist sie robust genug um rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten, und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Küstengebieten. Der Lampenschirm besteht aus klarem Glas. Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese moderne Außenleuchte problemlos in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, zum Beispiel in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse. *geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Edelstahl | Farbe: | Schwarz - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 30,5 cm, Durchmesser: 22 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,58 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, outdoor, für, draußen, außenleuchten, außenlampen, stehend, wegeleuchten, wegbeleuchtung, wegebeleuchtung, wegelampen, gehwegleuchten, gehweglampen, edelstahl, silber, außenlaternen, standlaternen, gartenbeleuchtung, garten, gartenweg, gartenlaterne, terrasse, außenbereich, beleuchten, gartenlampen, gartenleuchten, ideen, design, mit, strom, moderne, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, rostfrei, sockelleuchten, sockellampen |
| | |
| |