Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg
Artikel-Nr.:
     1609-HC-0414
Hersteller:
     Campart
Herst.-Nr.:
     HC-0414
EAN/GTIN:
     8712836978041
Suchbegriffe:
Bollerwagen
Deichselwagen
Handkarre
Handwagen

Bollerwagen klappbar in Blau Handkarren, Ladegewicht bis 70kg

Der Bollerwagen ist sehr kompakt und lässt sich leicht in Ihrem Wohnwagen oder im Kofferraum Ihres Autos verstauen!

Dank des Harmonika-Systems lässt sich der Wagen mühelos zusammen- und auseinanderklappen. Benutzen Sie einfach den Griff an der Unterseite des Wagens, um ihn in Sekundenschnelle auf 42,5 x 21 x 80cm zusammenzufalten.

Der Ziehwagen wird mit einer Bodenplatte und einer Tragetasche geliefert. Die Bodenplatte sorgt für zusätzliche Verstärkung, und mit einer Gesamttragfähigkeit von 70 Kilo können Sie auch schwerere Sachen transportieren. Zusammengeklappt misst sie 90,5 x 48cm. Zusammengeklappt passt sie leicht in die Tragetasche mit einem Extrafach für die Bodenplatte. Die Tragetasche kann an Schlaufen am Rahmen befestigt werden, so dass Sie den Wagen leicht anheben und tragen können.

Mit zwei Schwenkrädern an der Vorderseite ist das Manövrieren einfach. Wenn der Strandwageh in der Tragetasche verstaut ist, bleiben die Räder frei, so dass Sie den Wagen auch dann noch leicht schieben können. Mit einem Gewicht von nur 11 kg ist der Wagen auch leicht zu heben. Dank der luftgefüllten Reifen des Wagens ist er sehr gut für den Einsatz auf unebenem Untergrund geeignet.

Dank der Verwendung von wasserabweisendem Stoff hält der Transportwagen auch einem Regenschauer oder einem auslaufenden Trinkbecher stand. Der praktische Ziehgriff lässt sich leicht einrasten, damit er nicht ständig zu Boden fällt. Mit seinem kompakten Packmaß von 42,5 x 21 x 80 cm passt der Wagen in jedes Auto oder jeden Wohnwagen.

Der Handwagen ist nicht nur im Urlaub äußerst praktisch, sondern auch für den täglichen Einkauf oder die Entsorgung von Altpapier. Legen Sie ihn einfach hinten in Ihr Auto oder stellen Sie ihn in den Flur und Sie haben immer etwas in der Nähe, um Ihnen mit dem Gepäck zu helfen. Sie werden den Gepäckwagen viel öfter als nur im Urlaub und an Wochenenden am Strand benutzen.
Weitere Informationen:
Art:
Faltbollerwagen
Modell:
Handwagen ROCHELLE
geeignet als:
Strandwagen, Buggy - 103-Liter-Volumen
Farbe:
Blau
Material:
Stahlrahmen, Bezug: Polyester
Abmessungen:
Höhe: 58 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 48,5 cm
Maße zusammengeklappt:
Höhe: 42,5 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 21 cm
Eigengewicht:
11 kg
Ladegewicht maximal:
70 kg
Reifen:
Art: Gummireifen, Durchmesser: 18 cm
Vorderräder:
feststellbar
Feststellbremse:
Ja
Zubehör:
Tragetasche, Teleskopzugstange
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, campart bollerwagen, bollerwagen, Strandwagen, Kinderwagen, Kinderkarre, Transportwagen, Buggy, Klappbollerwagen, Kindertransport, Hundetransport, Leiterwagen, Ziehwagen, Gepäckwagen, faltbarer, faltbar, klappbar, klappbarer, zusammenklappen, zusammenklappbar, Vatertag, Strand, Party, Kinder, mit, zum, Bremse, Teleskopstange, Luftreifen, praktisch, bequem, blau, kleiner, großer, Campart, Travel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 110,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,65*
€ 163,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,37*
€ 162,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,49*
€ 155,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,42*
€ 151,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,20*
€ 131,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
HC-0910
ab € 92,59*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0422
ab € 103,83*
Ähnlich
Campart Travel
HC-0915
ab € 100,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.