Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panikschalter mit NC- & NO- Anschluss, Momentkontakt off/on, Sicherheitstechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panikschalter mit NC- & NO- Anschluss, Momentkontakt off/on, Sicherheitstechnik
Panikschalter mit NC- & NO- Anschluss, Momentkontakt off/on, Sicherheitstechnik
Panikschalter mit NC- & NO- Anschluss, Momentkontakt off/on, Sicherheitstechnik
Panikschalter mit NC- & NO- Anschluss, Momentkontakt off/on, Sicherheitstechnik
Artikel-Nr.:
     1609-HAA60
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     HAA60
EAN/GTIN:
     5410329233440
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Panikschalter mit NC- & NO- Anschluss, Momentkontakt off/on, Sicherheitstechnik

Sie hören nachts ein verdächtiges Geräusch?
Keine Angst - der Panikschalter ist in Reichweite.

Kurz antippen, und Haus und Garten sind z.B. in abschreckend helles Licht getaucht. Ein Trick, der ungebetene Besucher meist panikartig in die Flucht schlägt.
Dieser Panikschalter hat einen NC- und einen NO- Anschluss. Aktivieren Sie mit dem Schalter Beleuchtungen oder Alarmanlagen.

Montieren Sie den Panikschalter überall dort, wo Sie schnell und einfach Zugang zu ihm haben.

* Schraubverbindungen
* Momentkontakt (off / on)
* Kontakte: 0.5A / 24Vdc max
* Farbe: Elfenbein
* Abmessungen: 7,6 x 2,25 x 1,6 cm

Auch zu finden unter: Panikalarm, Einbruchschutz, Haussicherheitstechnik, Sicherheit für zu Hause
Weitere Informationen:
geeignet für:
für sofortige Aktivierung von Lampen oder der Alarmgeräte bei Unbehagen, Angriff oder Feuer
Netzteil:
0.5A / 24Vdc max
Maße:
7,6 x 2,25 x 1,6 cm
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster 24v, not-aus taster, Panikschalter, Panikalarm, Einbruchschutz, Haussicherheitstechnik, Zubehör Gebäudesicherung, Zubehör Alarmanlage, Sicherheit für Zuhause, Sicherheit fürs Haus, Sicherheit zu Hause, Sicherheit im Haus, Sicheres Zuhause, Sicherheit Haus, Sicherheitstechnik Haus, Sicherheitssystem Haus, Alarmanlage, Einbruch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
HAAS60
ab € 9,76*
Sonstiges
ELRO
ACS77-10
ab € 16,80*
Sonstiges
ELRO
ARD51
ab € 27,63*
Sonstiges
Velleman
HAA28
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.