| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9011-GO Herst.-Nr.: 9011-GO EAN/GTIN: 4250294314192 |
| |
|
| | |
| Retro Stehleuchte MERKUR mit schwenkbarem Schirm in Blättergoldoptik, Höhe 136cm Moderne Metallstehleuchte MERKUR im Retro Stil aus dem Hause ECO Light Diese auffällige Stehleuchte ist schon im Hellen ein wahrer Hingucker! Das elegante Design harmoniert perfekt mit der edlen Schwarz-Gold-Kombintaion und verleihen dieser hochwertigen Stehlampe einen luxuriösen Flair. Der Korpus der insgesamt 136 cm hohen Standleuchte besteht aus schwarzem Metall. Der Reflektor ist innen goldfarben und lässt sich individuell schwenken. Er hat einen Durchmesser von 25,5 cm. Durch die mittlere, schwarze Abdeckung, hinter der das Leuchtmittel platziert wird, entsteht ein faszinierendes, indirektes Licht, welches der Stehlampe SUNNY ihren unverwechselbaren Charakter verleiht. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer besonderen Standleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach einer ausgefallene Retro Standlampe? Auch wenn Sie eine stylishe Bürolampe für Ihre Geschäftsräume suchen, ist diese moderne Stehleuchte garantiert eine gute Wahl. Ganz gleich, mit welcher Art von Standlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Dielenlampen oder sonstigen trendigen Wohnraumleuchten sind, diese angesagte Stehlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Dreibein-Leuchte verfügt über einen Schnurschalter für Ein/Aus und ist mit einer E27 Fassung ausgestattet. Sie kann mit einem Leuchtmittel bis maximal 60 Watt bestückt werden. Dieses ist nicht mit im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Auch zu finden unter: Innenbeleuchtung, Innenlampen, Innenleuchten, moderne Stehlampen, Stehlampe Gold, Design Stehleuchten, Flurlampen, Büroleuchten, Bürolampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold Blattgold | Abmessungen: | Höhe: 136 cm, Durchmesser: 25,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Metallstehleuchten, Designerlampen, zum, Aufstellen, mit, Schirm, Reflektor, Lampenschirm, Schnurschalter, Dreibeinstativ, für, Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer, Leseecke, Büro, aus, Metall, gold, schwarz, schwenkbar |
| | |
| |