Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Schädlingsbekämpfung
>
Insektenvernichter
>
Elektrische Insektenfalle
>
Artikel
2er Set Insektenvernichter 360°, Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 80m²
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-GIKS08ON
Hersteller:
Perel
Herst.-Nr.:
GIKS08ON
EAN/GTIN:
4260618149409
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
2er Set Insektenvernichter 360°, Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 80m²
Insektenschutz ohne Einsatz von Chemikalien!
Mit diesem praktischen 2er Set elektrischer 360° Insektenvernichter aus dem Hause Perel sind Ihre Abende vor nervigen Insekten gesichert.
Diese Insektenfallen funktionieren jeweils Geruch-und Geräuschlos über zwei UV Lampen, die von einem Hochspannungsgitter (2800 Volt) umgeben sind, daher auch Insektenlampen genannt.
Die Mücken und Fliegen werden von den UV Lampen angezogen und bekommen vom Metallnetz einen Stromschlag. Das ganze Konstrukt wird außen durch einen schützenden Käfig aus kratzfestem Aluminium gesichert. So besteht keine Gefahr für Mensch und Haustier.
Im unteren Teil jeder Insektenlampe befindet sich eine herausnehmbare Sammelschublade, dadurch ist eine einfache Entleerung und Reinigung problemlos möglich.
Die Insektenabwehr ist nicht nur als Mückenfalle einsetzbar, sondern zieht auch Fliegen an und ist daher auch als Fliegenfalle optimal zu nutzen.
Die Insektenfänger können ganz einfach hingestellt oder mit der mitgelieferten Kette aufgehangen werden. Jede Insektenlampe hat eine Größe von B/H/T 43,7 x 26,5 cm x 10cm.
Geeignet sind die Insektenvernichter für einen Bereich von jeweils ca. 80 m² und können somit ideal in jedem Innenbereich bei Ihnen zu Hause oder im Büro eingesetzt werden.
Auch zu finden unter:
elektrische Mückenfalle, elektrische Insektenfalle, Mückenabwehr, Mückenvernichter, Mückenlicht, Schnakenabwehr, Fliegenfänger, Fliegenvernichter, Fliegenfalle, Fliegenbekämpfung, Insektenkiller, Insektenbekämpfungsmittel, Mückenbekämpfung
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Gewicht:
1,88 kg
Abmessung:
Höhe: 26,5 cm, Breite: 43,7 cm, Tiefe: 10 cm
UV Lampen:
2x 10 W
Erzeugte Hochspannung:
2500 - 2800 Volt
Wirkungskreis:
80 qm
Reinigung:
Herausnehmbare Schublade
Anwendung:
Nur in Innenräumen gestattet
Anbringung:
Standgerät oder Deckenaufhängung
Besondere Merkmale:
Leichte Reinigung
... >
Garten & Camping
>
Schädlingsbekämpfung
>
Insektenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Insektenvernichter
,
Insektenlampe
,
Stechmückenfalle
,
Schnakenfalle
,
Mückenfänger
,
Fliegenlampe
,
Insektenfänger
,
Fliegenabwehr
,
Mücken
,
Stechmücken
,
Schnaken
,
Fliegen
,
Lampe
,
UV
,
Licht
,
elektrischer
,
Vertreiber
,
Falle
,
Mittel
,
gegen
,
Abwehr
,
bekämpfen
,
vertreiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,72*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 63,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,72*
€ 98,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,52*
€ 92,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,02*
€ 88,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er Set Insektenvernichter 360°, Stechmückenfalle mit UV Licht, Bereich je 100m²
Perel
GIKS09ON
€ 92,74*
Ähnlich
2er Set Insektenvernichter 360°, Stechmückenfalle mit UV Licht, Bereich je 150m²
Perel
GIKS16ON
€ 100,63*
Ähnlich
2er Set Insektenvernichter 360°, Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 30m²
Perel
GIKS07ON
€ 62,95*
Ähnlich
2er Set Insektenvernichter Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 100m²
Perel
GIKS09N1
€ 96,62*
Ähnlich
2er Set Insektenvernichter Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 150m²
Perel
GIKS16N1
€ 101,72*
Ähnlich
2er Set Insektenvernichter Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 30m²
Perel
GIKS07N1
€ 67,09*
Ähnlich
2er Set Insektenvernichter Stechmückenfallen mit UV Licht, Bereich je 80m²
Perel
GIKS08N1
€ 79,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.