Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm
Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm
Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm
Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm
Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm
Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm
Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm
Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm
Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm
Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm
Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm
Artikel-Nr.:
     1609-FSMRMAG-411514
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSMRMAG-411514
EAN/GTIN:
     4260581499259
Suchbegriffe:
Rauchmelder
mit
Küche
küchentauglich

Rauchmelder 4er Set mit Magnetbefestigung, 85dB Sirene für sicheren Feueralarm

Mit diesem 4er Set Smartwares Rauchwarnmeldern können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Alle Rauchmelder werden mit einer austauschbaren 5 Jahres Batterie sowie einem passenden Magnetbefestigungskit geliefert, so dass Sie sie direkt - ohne Bohren - anbringen und in Betrieb nehmen können. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Jeder Brandmelder ist mit einem fotoelektischen Sensor ausgestattet. Dieser reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterien der Rauchmelder haben eine Lebensdauer von jeweils 5 Jahren, der Sensor hält maximal 10 Jahre lang. Eine Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterien gewechselt werden müssen. Weiterhin haben die Rauchmelder eine Ruhe-Taste, mit der sich Falschalarme stummschalten lassen, z.B. wenn Sie in der Küche gerade am Kochen sind.

Mit der Prüftaste sollten Sie die Rauchmelder regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen, damit sie im Brandfall auch wirklich gut funktionieren.

Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z.B. im Hausflur oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden.

Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllen diese Brandmelder selbstverständlich alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht.

Auch zu finden unter: Feuermelder, Feuerschutz, Lebensretter, Brandschutz, Alarmmelder, küchentauglich
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Besonderheiten:
Klebefolie von 3M
Zertifizierung:
TÜV Zertifizierung
Durchmesser Montageplatte:
7 cm
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
austauschbar
Batterielebensdauer:
5 Jahre (laut Herstellerangabe)
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Anzahl:
4 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,27*
€ 86,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,76*
€ 84,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,17*
€ 81,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,56*
€ 76,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,19*
€ 65,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELRO
SF2-151021M
ab € 44,33*
Ähnlich
Smartwares
FSMRMAG-411510
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.