Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter
Artikel-Nr.:
     1609-FSM11516S1
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     FSM11516S1
EAN/GTIN:
     4262442794183
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie, 85dB Alarmton & Magnethalter

Mit diesem Smartwares Rauchwarnmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Erkennt der Rauchmelder eine Rauchentwicklung, warnt er Sie mit einem 85 dB lauten Alarmton.

Der Brandmelder ist mit einem fotoelektrischen Sensor ausgestattet, der schnell auf Rauch reagiert. Die im Lieferumfang enthaltene 9V Batterie hat eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren. Eine Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Der Sensor hält ca. 10 Jahre.

Mit der Prüftaste sollten Sie den Rauchmelder regelmäßig – mindestens einmal im Monat - auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Die Taste bietet auch eine sog. Hush-Funktion. Sie können damit einen Falschalarm für kurze Zeit stumm schalten. Beseitigen Sie dann die Rauchquelle. Nach zehn Minuten kehrt der Rauchwarnmelder automatisch in den Normalbetrieb zurück. Wenn die Alarmursache weiterhin besteht, löst der Rauchwarnmelder erneut aus. Der Alarm des Rauchwarnmelders ertönt auch, wenn während des Unterbrechungs-Modus der Rauch, der den Alarm ausgelöst hat, zunimmt

Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z.B. im Hausflur oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. Mit dem mitgelieferten Universal Magnethalter Montageset Ø 7cm ist das eine Sache von Minuten - Bohren nicht erforderlich!

Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt dieser Brandmelder selbstverständlich alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht.
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Zertifizierung:
NF-Siegel
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
austauschbar
Batterielebensdauer:
5 Jahre (laut Herstellerangabe)
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 10 cm, Tiefe: 3,5 cm
Gewicht:
150 g
Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Feuermelder, Brandmelder, alarm, rauchsensor, fotoelektrischer, DIN, EN, 14604, mit, wechselbarer, austauschbarer, batterie, mini, kleiner, flach, blinken, in, der, für, küche, stummschaltung, smartwares, magnethalterung, zum, kleben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,38*
€ 15,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
FS-MSM124
ab € 18,70*
Ähnlich
Setpoint
FSM11450S1
ab € 9,79*
Ähnlich
Smartwares
FSMRMAG-411510
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.