Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FSM-12503 Herst.-Nr.: FSM-12503 EAN/GTIN: 8711658425412 |
| |
|
| | |
| 3er Set Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie - VdS Zertifiziert Mit dem SMARTWARES Rauchmelder 3er Set 10 Jahre zertifizierten Brandschutz sichern! VdS Zertifizierung - hierzulande wichtigstes Qualitätsmerkmal für Sicherheits- und Brandschutztechnik. Das "Q Label" kennzeichnet ausschließlich Rauchmelder, die besonders hohen Standards entsprechen. Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel – Sparen Sie Zeit & Geld! Generell sollte ein Rauchwarnmelder nach spätestens 10 Jahren ausgetauscht werden, da nach Ablauf dieses Zeitraums eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Der Brandmelder verfügt über eine Stummschaltfunktion – im Falle eines Fehlalarms kann man den Alarm für ca. 10 Minuten unterdrücken. Daher ist der Rauchmelder für den Einsatz in der Küche geeignet. Beachten Sie die große und leicht zugängliche Prüftaste – die Sie auch bei höheren Decken mit einem Besenstiel erreichen können. Weitere Informationen: | | Zulassung nach: | DIN EN 14604 | Zertifizierung: | Q-Label, vds Zertifizierung | Vernetzbarkeit: | nicht vernetzbar (Stand Alone) | Stromversorgung: | 9V Block Lithium Batterie - fest integriert | Batterielebensdauer: | 10 Jahre (laut Herstellerangabe) | Signalauslösung: | Rauch | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Optisch über LED, Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter | Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja | Stummschaltfunktion: | Ja | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Durchmesser: 10 cm, Tiefe: 4 cm | Gewicht: | 109 g | Anzahl: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuermelder, Brandmelder, Brandschutzmelder, alarm, rauchsensor, photoelektrischer, fotoelektrischer, DIN, EN, 14604, mit, 10, jahres, batterie, mini, kleiner, flach, blinken, in, der, für, küche, stummschaltung, smartwares, q, label, vds |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 35,15* | € 46,74* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,91* | € 48,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,86* | € 51,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,85* | € 77,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,71667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|