Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie, Kinder Design Elfenprinzessin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie, Kinder Design Elfenprinzessin
Mini Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie, Kinder Design Elfenprinzessin
Mini Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie und Elfenprinzessin Motiv, EN14604
Mini Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie und Elfenprinzessin Motiv, EN14604
Mini Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie, Kinder Design Elfenprinzessin
Mini Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie, Kinder Design Elfenprinzessin
Mini Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie, Kinder Design Elfenprinzessin
Mini Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie und Elfenprinzessin Motiv, EN14604
Artikel-Nr.:
     1609-FS811017
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     FS811017
EAN/GTIN:
     8719699345133
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
elro rauchmelder
rauchmelder

Mini Rauchmelder mit 10 Jahres Batterie, Kinder Design Elfenprinzessin

Dieser Mini Rauchmelder aus dem Hause ELRO hat in Punkto Sicherheit und Verlässlichkeit einiges zu bieten und ist mit seinem niedlichen Motiv Elfenprinzessin ideal für das Kinderzimmer geeignet!

Der Warnmelder verfügt über einen optischen Rauchsensor, der regelmäßig die Luft auf Rauchpartikel untersucht. Schwelbrände werden durch den Rauchsensor ebenso sicher erkannt wie Feuer mit offener Flamme.

Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel – Sparen Sie Zeit und Geld!

Im Falle eines Brandes wird ein 85dB lauter Alarm ausgelöst, der i.d.R. auch im Schlaf gehört werden kann.

Der Brandmelder entspricht der Europäischen Produktnorm für Rauchwarnmelder EN14604.

Die Funktion Ihres Rauchmelders sollte regelmäßig getestet werden, indem Sie die Testtaste drücken bis ein Alarm ertönt.

Der Rauchmelder ist auch in der Küche sinnvoll, da hier sehr viele Brände entstehen. Hier ist die Stummschaltfunktion gefragt da ein Fehlalarm durch Kochdämpfe entstehen kann. Alternativ kann in der Küche ein Hitzemelder genutzt werden.
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Abmessung:
Durchmesser: 7 cm, Tiefe: 3,5 cm
Gewicht:
74 g
Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Brandschutzmelder, alarm, design, rauchsensor, optischer, DIN, EN, 14604, mit, 10, jahres, batterie, mini, kleiner, flach, in, der, für, küche, stummschaltung, elro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,00*
€ 26,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
FM700011
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.