Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL Heißluftfritteuse 6,2Ltr. 1350Watt, Sichtfenster, Grill Rack & Salzstreuer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XXL Heißluftfritteuse 6,2Ltr. 1350Watt, Sichtfenster, Grill Rack & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse 6,2Ltr. 1350Watt, Sichtfenster, Grill Rack & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse 6,2Ltr. 1350Watt, Sichtfenster, Grill Rack & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse 6,2Ltr. 1350Watt, Sichtfenster, Grill Rack & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse 6,2Ltr. 1350Watt, Sichtfenster, Grill Rack & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse 6,2Ltr. 1350Watt, Sichtfenster, Grill Rack & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse 6,2Ltr. 1350Watt, Sichtfenster, Grill Rack & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse 6,2Ltr. 1350Watt, Sichtfenster, Grill Rack & Salzstreuer
Artikel-Nr.:
     1609-FRS9037
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     FRS9037
EAN/GTIN:
     4262382968606
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Friteuse
Fritteuse

XXL Heißluftfritteuse 6,2Ltr. 1350Watt, Sichtfenster, Grill Rack & Salzstreuer

Gesund und fettarm kochen!

Mit einem Fassungsvermögen von 6,2 Litern ist die Heißluftfritteuse mit Sichtfenster der perfekte Airfryer für große Familien. Backen Sie Pommes frites, Snacks, Hähnchenschenkel, Kartoffelscheiben, Fisch und andere Gerichte noch gesünder ohne Öl.

Einzigartig ist das digitale Kontrollpanel mit LCD-Bildschirm, das die Bedienung des Airfryers besonders einfach macht. Wählen Sie eines der 10 vorprogrammierten Backprogramme oder stellen Sie Ihre eigene Backzeit und Temperatur ein. Die Temperatur kann von 80 ⁰C bis 200 ⁰C eingestellt werden und der Timer mit Signal bis zu 60 Minuten. Mit einer Leistung von 1350 Watt ist der Airfryer sehr schnell auf Temperatur.

Extra großes Fassungsvermögen, in dem Sie bis zu 1,5 kg Pommes frites auf einmal backen können: genug für die ganze Familie! Dank der Technologie, bei der die heiße Luft mit hoher Geschwindigkeit zirkuliert, erhält man ein sehr knuspriges Ergebnis ohne Öl oder mit ein wenig Öl, wodurch die Pommes frites viel fettärmer und gesünder werden. Aber das ist nicht alles: Sie können mit dem Digital Airfryer auch backen, grillen oder braten. Auf diese Weise können Sie problemlos Fleisch- oder Fischgerichte und Gemüse, aber auch Sandwiches, Kuchen oder Torten zubereiten.

Dank des integrierten Sichtfensters können Sie schnell und einfach sehen, wie weit Ihre köstliche Mahlzeit fortgeschritten ist. In diesem Fall behalten Sie immer die optimale Kontrolle über das Ergebnis. Das Gerät ist mit einem Halogen-Heizelement ausgestattet, das gleichzeitig Wärme und Licht spendet. Das Licht schaltet sich aus, sobald das Produkt die gewünschte Temperatur erreicht hat, und blinkt dann jede Minute.

Der Airfryer mit Sichtfenster ist nicht nur praktisch, sondern auch sicher in der Anwendung. Sie können den Korb auch mit dem Cool-Touch-Griff sicher aus dem Airfryer nehmen. Durch diese Technologie bleibt der Griff immer kalt. Und nicht zuletzt ist die Fritteuse mit rutschfesten Füßen ausgestattet, so dass sie immer fest auf der Arbeitsplatte steht.
Weitere Informationen:
Material:
ABS Kunststoff
Geräte-Typ:
Heißluftfritteuse
Gewicht:
5,3 kg
Abmessungen:
Höhe: 35,5 cm, Breite: 28,3 cm, Tiefe: 30,5 cm
Leistung:
1350 Watt
Spannung:
230 Volt
Füllmenge:
6,2 Liter
Regulierbarer Thermostat:
Einfache Bedienung dank digitalem Bedienfeld mit Touch Srceen für Zeit und Temperatur von 80 - 200°
Herausnehmbare Teile:
Frittierkorb
Sichtfenster:
Ja
Plus an Sicherheit:
durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände
Austattung:
Anti Rutsch Füße
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Funktionen:
Überhitzungsschutz, Timer Funktion
Besondere Merkmale:
Sie erzielen auch ohne Öl stets ein äußerst knuspriges Ergebnis
Weitere Suchbegriffe: Heißluftfritteuse, Salz-Streuer, Salzstreuer, salzstreuer kunststoff, elektrogrill, Fritöse, Frittöse, Heißluftfritteusen, Heißluftfriteuse, Heißluft, Umluft, Luft, Dampf, Trocken, Pommes, Crispy, knusprige, mit, ohne, wenig, Fett, Öl, fettfreie, fettarme, Low fett, frittieren, kochen, große, Gastro, Fryer, XXL, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 93,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,54*
€ 143,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,98*
€ 142,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,94*
€ 139,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,80*
€ 135,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,13*
€ 110,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.182037.01.001
ab € 68,45*
Ähnlich
Princess
01.182060.01.001
ab € 80,76*
Ähnlich
Princess
01.182080.01.001
ab € 135,33*
Ähnlich
Princess
182S065
ab € 139,24*
Ähnlich
Princess
01S182055
ab € 105,82*
Ähnlich
Setpoint
FRS6999
ab € 84,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.