Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W
Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W
Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W
Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W
Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W
Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W
Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W
Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W
Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W
Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W
Artikel-Nr.:
     1609-01S182055
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01S182055
EAN/GTIN:
     4260647053029
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse

Digitale XXL Heißluftfritteuse Pizzapfanne & Backform 8 Progamme 5,2Ltr 1700W

Mit der XXL Heißluftfritteuse können Sie gesunde Speisen für die ganze Familie frittieren, braten, backen, grillen, kochen und rösten.

Die luxuriöse XXL Heißluftfritteuse mit Digitaldisplay hat einen besonders großen Korb. Mit einem Durchmesser von 24 cm eignet sich diese Fritteuse ideal für die Zubereitung von Gebäck, Quiche und sogar Brot. Abgesehen davon können Sie dank dem besonders großen Fassungsvermögen von 5,2 l genügend Pommes Frites für die gesamte Familie oder sogar ein komplettes Gericht auf einmal zubereiten. Die Pizzapfanne ist ideal für die Zubereitung von kleinen Snacks, wie Mini-Pizza oder leckeren Flammkuchen.

Die digitale Heißluftfritteuse mit Grillfunktion hat acht vorprogrammierte Einstellungen, die Sie per Tastendruck für Pommes Frites, Fleisch, Fisch, Krabben, Hähnchen, Steak und Gebäck auswählen können.

Die Umluftfritteuse kombiniert zirkulierende Heißluft mit der perfekten Gartemperatur, so dass sie ihn zum Frittieren, Backen, Grillen und Braten. Die Zubereitung durch schnell zirkulierende Heißluft sorgt dafür, dass Sie für ein perfektes und knuspriges Ergebnis kein Fett benötigen. Abgesehen von den acht programmierten Einstellungen können Sie auch noch die Temperatur manuell zwischen 80˚C und 200˚C regulieren, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

Sie benötigen nur ganz wenig oder gar kein Öl, da für die Zubereitung der Pommes Frites, für das Fleisch, den Fisch und das Gemüse heiße Luft zum Zirkulieren gebracht wird. Das Gerät kann auch Gerichte aufwärmen, ohne dass diese wie bei einer Mikrowelle austrocknen.

Mit dem abnehmbaren Korb und dem stets kühlen Griff ist das Servieren der Zutaten einfach und sicher. Der abnehmbare Korb und die antihaftbeschichtete Schublade sind Spülmaschinenfest. Dank Anti-Rutsch-Füßen hat das Gerät auf fast jeder Fläche einen sicheren Stand. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist der Überhitzungsschutz, der dafür sorgt, dass es nicht zu heiß wird.
Weitere Informationen:
Geräte-Typ:
Heißluftfritteuse
Gewicht:
7,8 kg
Abmessungen:
Höhe: 40,5 cm, Breite: 39,5 cm, Tiefe: 39 cm
Leistung:
1700 Watt
Spannung:
230 Volt
Füllmenge:
5,2 Liter
Korbgröße:
Breite: 24 cm
Regulierbarer Thermostat:
Einfache Bedienung dank digitalem Display und analogem Bedienfeld mit Drehreglern für Zeit und Temperatur von 80 - 200°
Herausnehmbare Teile:
Frittierkorb
Plus an Sicherheit:
durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände
Austattung:
Anti Rutsch Füße
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Funktionen:
Überhitzungsschutz, Timer Funktion
Besondere Merkmale:
Inklusive Brotbackform & Pizzapfanne
Weitere Suchbegriffe: Fritöse, Frittöse, Heißluftfritteusen, Heißluftfriteuse, Heißluft, Ofen, Umluft, Luft, Dampf, Pommes, mit, ohne, wenig, Fett, Öl, fettfreie, fettarme, frittieren, kochen, große, Digitale, Trocken, Fryer, XXL, Pizza, Pfanne, Backform, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,06*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 105,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,06*
€ 153,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,75*
€ 153,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,33*
€ 152,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,69*
€ 125,77
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182012.01.001
€ 27,84*
Zubehör
Princess
901.182050.002
€ 14,01*
Zubehör
Princess
901.182050.001
€ 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.