Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer
Artikel-Nr.:
     1609-FRS6999
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     FRS6999
EAN/GTIN:
     4262382968590
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Friteuse
Fritteuse

XXL Heißluftfritteuse ohne Öl mit Grill Rack, 6 Ltr. 1700Watt, & Salzstreuer

Gesund und fettarm kochen!

Möchten Sie Pommes frites oder Snacks für die ganze Familie auf einmal zubereiten? Mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern ist der Digitale Airfryer XXL die perfekte Heißluftfritteuse für Sie. Backen Sie Pommes frites, Snacks, Hähnchenschenkel, Kartoffelscheiben, Fisch und andere Gerichte noch gesünder ohne Öl.

Diese Fritteuse ist einzigartig und verfügt über ein digitales Touch-Bedienfeld mit LCD-Bildschirm, das die Bedienung besonders einfach macht. Wählen Sie eines der 10 vorprogrammierten Backprogramme oder stellen Sie Ihre eigene Backzeit und Temperatur ein. Die Temperatur kann von 80 ⁰C bis 200 ⁰C eingestellt werden und der Timer mit Signal bis zu 60 Minuten. Mit einer Leistung von 1700 Watt erreicht das Gerät sehr schnell die richtige Temperatur.

Extra großes Fassungsvermögen, in dem Sie bis zu 1,5 kg Pommes frites auf einmal backen können: genug für die ganze Familie! Dank der Technologie, bei der die heiße Luft mit hoher Geschwindigkeit zirkuliert, erhält man ein sehr knuspriges Ergebnis ohne Öl oder mit ein wenig Öl, wodurch die Pommes frites viel fettärmer und gesünder werden. Aber das ist nicht alles: Sie können mit dem Digital Airfryer auch backen, grillen oder braten. Auf diese Weise können Sie problemlos Fleisch- oder Fischgerichte und Gemüse, aber auch Sandwiches, Kuchen oder Torten zubereiten.

Der Airfryer XXL ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen, die sehr pflegeleicht und einfach zu reinigen ist. Da sich der Korb leicht aus der Fritteuse herausnehmen lässt, ist auch die Reinigung im Handumdrehen erledigt.

Die digitale Friteuse ist sicher in der Anwendung, sie ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass der Airfryer überhitzt. Außerdem können Sie den Korb mit Hilfe des Cool-Touch-Griffs sicher heraus nehmen. Durch diese Technologie bleibt der Griff immer kalt. Außerdem ist der Airfryer mit rutschfesten Füßen ausgestattet, damit er immer fest auf der Arbeitsplatte steht.
Weitere Informationen:
Material:
ABS Kunststoff
Geräte-Typ:
Heißluftfritteuse
Gewicht:
5 kg
Abmessungen:
Höhe: 35,5 cm, Breite: 28,3 cm, Tiefe: 30,5 cm
Leistung:
1700 Watt
Spannung:
230 Volt
Füllmenge:
6 Liter
Regulierbarer Thermostat:
Einfache Bedienung dank digitalem Bedienfeld mit Touch Screen für Zeit und Temperatur von 80 - 200°
Herausnehmbare Teile:
Frittierkorb
Sichtfenster:
Nein
Plus an Sicherheit:
durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände
Austattung:
Anti Rutsch Füße
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Funktionen:
Überhitzungsschutz, Timer Funktion
Besondere Merkmale:
Sie erzielen auch ohne Öl stets ein äußerst knuspriges Ergebnis
Weitere Suchbegriffe: Heißluftfritteuse, Salz-Streuer, Salzstreuer, salzstreuer kunststoff, elektrogrill, friteuse 6 liter, Fritöse, Frittöse, Heißluftfritteusen, Heißluftfriteuse, Heißluft, Umluft, Luft, Dampf, Trocken, Pommes, Crispy, knusprige, mit, ohne, wenig, Fett, Öl, fettfreie, fettarme, Low fett, frittieren, kochen, große, Gastro, Fryer, XXL, Tristar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 84,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,60*
€ 130,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,77*
€ 129,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,17*
€ 126,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,52*
€ 123,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,60*
€ 100,67
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.182055.01.001
ab € 63,72*
Ähnlich
Princess
01.182065.01.001
ab € 83,31*
Ähnlich
Princess
01.182037.01.001
ab € 68,44*
Ähnlich
Princess
01.182060.01.001
ab € 81,16*
Ähnlich
Princess
01.182080.01.001
ab € 135,48*
Ähnlich
Tristar
FR-6994
ab € 63,45*
Ähnlich
Tristar
FR-9037
ab € 74,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.