| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FP180W Herst.-Nr.: FP180W EAN/GTIN: 5410329689919 |
| |
|
| | |
| Stabiler und robuster Klapptisch in Holzoptik, Tisch 180cm für Bierzeltgarnitur Zu Partys und Feiern, Grillabenden mit Freunden oder anderen Veranstaltungen ist dieser Klapptisch in Holz-Optik aus dem Hause Perel eine schnelle und praktische Lösung. Dank seiner robusten Machart eignet er sich sowohl für den Innenbereich als auch für draußen und kann dort vielfältig als Biertisch und Partytisch oder auch als Gartentisch und Zusatztisch genutzt werden. Der Klapptisch in der Farbe Schwarz hat eine Länge von 180 cm. Die Tischplatte ist 75 cm breit, die Höhe beträgt 74 cm. Der Tisch ist im Handumdrehen auseinander- und zusammenklappbar und lässt sich mit einer zusammengeklappten Größe von gerade einmal 90 x 75 x 4,6 cm dank des Handgriffs einfach transportieren und platzsparend verstauen. Das Stahlgestell mit Pulverbeschichtung zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wetter sowie durch seine Formstabilität aus. Und auch die Tischfläche aus Polyethylen ist besonders robust und unempfindlich gegen Stöße, Kratzer, Flecken und Abrieb. Aufgrund seiner Fleckenbeständigkeit ist der Gartentisch besonders einfach zu reinigen, das Eigengewicht von 12,2 kg sorgt für einen stabilen Stand. Wenn Sie also auf der Suche nach einem flexibel einsetzbaren Kunststoff Klapptisch sind, welcher sich universell als Partymöbel, Gartenmöbel, Terrassenmöbel oder auch als Campingmöbel einsetzen lässt, ist dieser Ausklapptisch die perfekte Lösung! Auch zu finden unter: Outdoortische, Campingtische, Campingmöbel, Picknicktisch, Biergartenmöbel, Biertischgarnitur, Festzeltgarnitur, Biergarnitur, Partytische, Terrassenmöbel, Gartenmöbel, wetterfeste Tische Weitere Informationen: | | Art: | Klapptisch | Modell: | Biertisch | geeignet als: | Partytisch | Material: | Polyethylen | Zusammenklappbar: | ja | Standfestigkeit: | stabil | Besonderes: | wetterfest | Gewicht: | 12,2 kg | Maße aufgestellt: | Breite: 180 cm Höhe: 74 cm Tiefe: 75 cm | Maße zusammengeklappt: | Breite: 90 cm Höhe: 4,6 cm Tiefe: 75 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bierzeltgarnitur, Festzeltgarnitur, Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, gartentische eckig, bierbankgarnitur, perel gartentisch, Klapptische, Biertische, Ausklapptische, Gartentische, klappbarer, zusammenklappbarer, zum, Ausklappen, Klappen, schwarz, stabiler, mit, Camping, Outdoor, Camper, Kunststoff, für, aus, Garten, Terrasse, Feiern, Feste, draußen, Gastronomie, Bierzeltgarnituren |
| | |
| |