Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Hocker
>
Gartenhocker
>
Artikel
Robuster und stabiler Hocker aus pulverbeschichtetem Stahl - schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-FP135B
Hersteller:
Toolland
Herst.-Nr.:
FP135B
EAN/GTIN:
5410329655099
Suchbegriffe:
Gartenhocker
gartenhocker
Robuster und stabiler Hocker aus pulverbeschichtetem Stahl - schwarz
Ein Hocker für alle Fälle!
Ob für die Gartenparty, im Haushalt oder beim Camping.
Der stabile Sitzhocker hat ein robustes Stahlgestell, dies sorgt für stabilen Stand.
Die Sitzfläche hat einen Durchmesser von 29cm und ist aus Stahl.
Der Hocker hat eine Höhe von 45cm und ist platzsparend stapelbar.
Egal für welche Zwecke Sie einen Hocker suchen, ob als Sitzgelegenheit in Küche oder Bastelkeller, als zusätzlicher Sitzplatz im Garten oder beim Camping.
Die Einsatzmöglichkeiten dieses stapelbaren Hockers sind sehr vielseitig.
Auch zu finden unter:
Sitzhocker, Hocker schwarz, Hocker Metall, Gartenmöbel, Hocker rund
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Sitzhöhe:
45 cm cm
... >
Garten & Camping
>
Outdoor Möbel
>
Gartenstühle
Weitere Suchbegriffe:
Hocker
,
Sitzhocker
,
Gartenmöbel
,
Campingmöbel
,
Campinghocker
,
Küchenhocker
,
Hocker rund
,
Camping Hocker
,
Garten Hocker
,
Outdoorhocker
,
Outdoor Hocker
,
stapelbar
,
Perel
,
FP135B
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel FP135W Gartenhocker Rund Weiß Stahl
Perel
FP135W
ab € 14,68*
Sonstiges
Perel FP145 Gartenhocker Rund Schwarz, Weiß Polyethylen, Stahl
Perel
FP145
ab € 21,65*
Sonstiges
Perel FP164N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Polyethylen, Stahl Edelstahl, Weiß
Perel
FP164N
ab € 33,35*
Sonstiges
Perel FP166N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Kunststoff, Stahl Weiß
Perel
FP166N
ab € 27,78*
Sonstiges
Velleman TOOL215
Velleman
FP168B
ab € 25,22*
Sonstiges
2er Set Barstuhl Hocker, witterungsbeständig, Stahlrahmen, Höhe: 80cm
Toolland
FPS145
ab € 42,31*
Sonstiges
2er Set robuster und stabiler Hocker aus pulverbeschichtetem Stahl - schwarz
Toolland
FPS135B
ab € 36,84*
Sonstiges
2er Set Robuster und stabiler Hocker aus pulverbeschichtetem Stahl - weiß
Toolland
FPS135W
ab € 28,67*
Sonstiges
Klappstuhlset schwarz gepolstert, faltbarer Stuhl, Campingstuhl, Terrassenmöbel
Toolland
FP16S8B
ab € 49,50*
Sonstiges
Robuster und stabiler Gartenstuhl aus Kunststoff in Rattanoptik
Toolland
FP165R
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen