Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perel FP166N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Kunststoff, Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perel FP166N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Kunststoff, Stahl Weiß
Perel FP166N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Kunststoff, Stahl Weiß
Perel FP166N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Kunststoff, Stahl Weiß
Perel FP166N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Kunststoff, Stahl Weiß
Perel FP166N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Kunststoff, Stahl Weiß
Perel FP166N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Kunststoff, Stahl Weiß
Perel FP166N Gartenstuhl Abendessen Harter Sitz Harte Rückenlehne Kunststoff, Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72742934
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     FP166N
EAN/GTIN:
     5410329696245
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Weitere Informationen:
Merkmale
Beste Verwendung
Abendessen
Struktur
Fest
Sitztyp
Harter Sitz
Rücklehnentyp
Harte Rückenlehne
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Weiß
Faltbar
Ja
Anzahl
1
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
FP164N
ab € 33,32*
Ähnlich
Perel
FP180R
ab € 80,64*
Ähnlich
Velleman
FP168B
ab € 25,25*
Ähnlich
Toolland
FP16S8B
ab € 49,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.