| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-EHL7N Herst.-Nr.: EHL7N EAN/GTIN: 5410329685645 |
| |
|
| | |
| LED Stirnlampe 3 Lichtmodi extra hell zum Joggen & Camping, Batteriebetrieben Diese sportlich designte, extra helle LED Stirnlampe aus dem Hause Perel ist ein praktisches Accessoire in vielen Bereichen. Sie eignet sich hervorragend für alle Outdoor Aktivitäten in der Freizeit, sei es als Kopflampe beim Wandern, Bergsteigen, Trekking und Joggen, beim Campen und Zelten, beim Jagen oder bei sonstigen Unternehmungen, bei denen Sie eine gezielte, helle Beleuchtung benötigen. Auch als Arbeitsleuchte leistet die Stirnlampe hervorragende Dienste bei allen filigranen Tätigkeiten sowie auf schlecht ausgeleuchteten Baustellen oder auch in der Werkstatt. Die LED Lampe verfügt über ein wetterfestes Gummi-Gehäuse mit verstellbarem Kopfband aus elastischem Nylon und Befestigungsclip. Der Lampenkopf kann mit insgesamt vier verschiedenen Leuchtmodi genutzt werden: * 1 weiße LED eingeschaltet * 3 weiße LEDs eingeschaltet * 3 weiße LEDs blinkend * ausgeschaltet Die Stirnleuchte enthält 3 weiße, extra helle LEDs mit einer Lichtstärke von 22000 mcd/led und einer Lebensdauer von 100.0000 Stunden. Mit einem Gewicht von gerade einmal 40 Gramm ist sie sehr angenehm zu tragen. Zur Inbetriebnahme der Kopflampe wird 1 CR2032-Batterie benötigt, die mit im Lieferumfang enthalten ist. Alles in allem ist diese LED Stirnleuchte ein echtes, kleines Multitalent, das fast überall in Freizeit und Beruf eingesetzt werden kann! Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 3 cm, Breite: 3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x | Batterie: | inkl. 1 x AA Lithium nicht aufladbar – 3 V) austauschbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Gewicht: | 0,04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, LED, Stirnlampen, Stirnleuchten, Kopflampen, Kopfleuchten, Trekkingleuchten, Wanderleuchten, Campinglampen, Campingleuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Outdoorlampen, Outdoorleuchten, Baulampen, Bauleuchten, Werkstattlampen, Werkstattleuchten, Laufen, Joggen, Wandern, Trekking, Bergsteigen, Angeln, zum, Batteriebetrieben |
| | |
| |