| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-EHL11N Herst.-Nr.: EHL11N EAN/GTIN: 5410329685652 |
| |
|
| | |
| 2in1 Stirnlampe 4 Weiße & 3 Rote LEDs zum Joggen & Camping, Batteriebetrieben Entdecken Sie die Vielseitigkeit unserer 2-in-1 Stirnlampe, perfekt für Outdoor Aktivitäten, sei es als Kopflampe beim Wandern, Bergsteigen, Trekking und Joggen, beim Campen und Zelten, beim Jagen oder bei sonstigen Unternehmungen, bei denen Sie eine gezielte, helle Beleuchtung benötigen. Ausgestattet mit 4 weißen und 3 roten LEDs, bietet diese Lampe vier praktische Beleuchtungsmodi für jedes Abenteuer. Aus strapazierfähigem ABS mit einem verstellbaren elastischen Nylonband gefertigt, sitzt sie bequem und ist wetterfest, diese Stirnlampe ist Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Dunkelheit. Aus wetterfestem ABS-Material gefertigt, für jahrelangen Gebrauch. Auch als Arbeitsleuchte leistet die Stirnlampe hervorragende Dienste bei allen filigranen Tätigkeiten sowie auf schlecht ausgeleuchteten Baustellen oder auch in der Werkstatt. Wählen Sie aus 4 Beleuchtungsmodi für jede Situation und Bedürfnis: * 2 weiße LED eingeschaltet * 4 weiße LEDs eingeschaltet * 3 rote LEDs * ausgeschaltet Mit einem Gewicht von gerade einmal 48 Gramm ist sie sehr angenehm zu tragen. Zur Inbetriebnahme der Kopflampe werden 3 AAA 4,5V Batterien benötigt, diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten. Alles in allem ist diese LED Stirnleuchte ein echtes, kleines Multitalent, das fast überall in Freizeit und Beruf eingesetzt werden kann! Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 4,2 cm, Breite: 3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (7 x | Batterie: | exkl. 3 x AAA Lithium 4,5 V) austauschbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Gewicht: | 0,048 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, LED, Stirnlampen, Stirnleuchten, Kopflampen, Kopfleuchten, Trekkingleuchten, Wanderleuchten, Campinglampen, Campingleuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Outdoorlampen, Outdoorleuchten, Baulampen, Bauleuchten, Werkstattlampen, Werkstattleuchten, Laufen, Joggen, Wandern, Trekking, Bergsteigen, Angeln, extra, hell, zum, Batteriebetrieben |
| | |
| |