Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED UV Taschenlampe mit Handschlaufe, Ultraviolett Licht für Freizeit und Beruf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED UV Taschenlampe mit Handschlaufe, Ultraviolett Licht für Freizeit und Beruf
LED UV Taschenlampe mit Handschlaufe, Ultraviolett Licht für Freizeit und Beruf
LED UV Taschenlampe mit Handschlaufe, Ultraviolett Licht für Freizeit und Beruf
LED UV Taschenlampe mit Handschlaufe, Ultraviolett Licht für Freizeit und Beruf
LED UV Taschenlampe mit Handschlaufe, Ultraviolett Licht für Freizeit und Beruf
LED UV Taschenlampe mit Handschlaufe, Ultraviolett Licht für Freizeit und Beruf
Artikel-Nr.:
     1609-EFL41UV
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EFL41UV
EAN/GTIN:
     5410329618971
Suchbegriffe:
UV-Taschenlampe
perel uv-taschenlampe
uv taschenlampe

LED UV Taschenlampe mit Handschlaufe, Ultraviolett Licht für Freizeit und Beruf

Diese LED Taschenlampe mit UV-Licht ist ein äußerst praktischer Begleiter in vielen Bereichen von Freizeit und Beruf. Das ultraviolette Licht eignet sich für alle fluoreszierenden Stoffe und ist ideal zum Kontrollieren von Banknoten und gesprungenem Glas, zum Suchen von Insekten, Schimmel, Wasser uvm..

Mit einem Durchmesser von 3cm und einer Länge von 10cm ist die Taschenlampe angenehm klein und passt in fast jede Hemd- oder Hosentasche. Die praktische Handschlaufe ermöglicht eine flexible Handhabung.

Das wasserfeste Gehäuse besteht aus stoßfestem Aluminium mit eloxierter Oberfläche und macht die Taschenlampe robust gegen äußere Einflüsse.

Die UV Taschenlampe enthält insgesamt neun Ultraviolett LEDs mit einer Lichtstärke von 80-150 mcd sowie einer UV-Wellenlänge von 395-400 nm (Risikogruppe 2).

So ausgestattet, kann dieses kleine Multitalent fast überall als praktischer Helfer in Freizeit und Beruf eingesetzt werden, wo ultraviolettes Licht benötigt wird.

Die LED Leuchte wird mit 3x 1,5 V AAA-Batterien betrieben, die nicht mit im Lieferumfang enthalten sind und separat bestellt werden müssen.


* ACHTUNG: Ultraviolette Strahlung! Diese Strahlung kann für die Augen und die Haut schädlich sein. Verwenden Sie den geeigneten Schutz.

* ACHTUNG: Gefährliche optische Strahlung möglich! Blicken Sie niemals direkt oder indirekt (Reflexion) in den Lichtstrahl. Kann für die Augen schädlich sein.

Auch zu finden unter: Mini Taschenlampen, LED Taschenlampen, Taschenlampen mit UV-Licht, wasserfeste Taschenlampe, Werkstattlampe, UV Taschenlampe, Taschenlampe Ultraviolett, Ultraviolett Lampe, UV-Lampe, UV-Licht
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Abmessungen:
Tiefe: 9,5 cm, Durchmesser: 2,8 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Dimmbar:
Nein
Bewegungsmelder:
Nein
Schutzart:
IP 44
On/Off:
Schalter
Produktart:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: EFL41UV, Taschenlampe, Taschenlampen, UV Taschenlampe, UV Taschenlampen, Taschenlampe UV, Taschenlampen UV, Taschenlampe UV-Licht, Taschenlampen UV-Licht, Taschenlampe mit UV-Licht, Taschenlampen mit UV-Licht, LED UV Taschenlampe, LED UV-Taschenlampen, LED Taschenlampe UV, LED Taschenlampen UV, LED Taschenlampe mit UV-Licht, LED Taschenlampen mit UV-Licht, Taschenlampe Ultraviolett, Taschenlampen Ultraviolett, Ultraviolett Taschenlampe, Ultraviolett Taschenlampen, LED Taschenlampe, LED Taschenlampen, Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Outdoorlampe, Outdoorlampen, Outdoorleuchte, Outdoorleuchten, Outdoor, LED Lampe, LED Lampen, LED Leuchte, LED Leuchten, Werkstattlampe, Werkstattlampen, Werkstattleuchte, Werkstattleuchten, Autolampe, Autolampen, Pannenhelfer, Autoleuchte, Autoleuchten, UV-Lampe, UV-Licht, Perel, Velleman
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 13,05*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 13,07*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
EFLS07
ab € 20,69*
Sonstiges
Perel
EFL41SUV
ab € 16,53*
Sonstiges
Perel
EFLS05
ab € 30,30*
Sonstiges
Perel
EFSL32
ab € 28,96*
Sonstiges
Coast
HX5R
ab € 28,49*
Sonstiges
Coast
LCOAG19-BL
ab € 8,27*
Sonstiges
Perel
EFL05
ab € 15,60*
Sonstiges
Perel
EFL07
ab € 10,63*
Sonstiges
Coast
LCOAHP10R
ab € 140,09*
Sonstiges
Perel
EFL32
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.