|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-EFLS07 Herst.-Nr.: EFLS07 EAN/GTIN: 4260529935610 |
| |
|
|  |  |
 | 2er Set Handscheinwerfer mit hellen LEDs, wetterfeste Arbeitsleuchten Dieses 2er Set wetterfester LED Handscheinwerfer aus dem Hause Perel verspricht eine effiziente Beleuchtung in vielen Bereichen. Als leistungsstarke Scheinwerfer sind die beiden LED Leuchten sehr vielfältig in Freizeit und Beruf einsetzbar. Das Gehäuse besteht aus robustem Kunststoff, der Handgriff liegt durch eingelassenen Griffmulden besonders angenehm in der Hand. Mit einem Durchmesser von jeweils ca. 10 cm und einer Länge von 17,5 cm sind die Arbeitslampen sehr kompakt und handlich. Jeder Scheinwerfer ist mit insgesamt 9 leistungsstarken LEDs ausgestattet, die von ihrer Leuchtkraft her 3 Mal heller als normale LEDs sind und somit zuverlässig Licht ins Dunkle bringen. Über einen eingelassenen Knopf am Handgriff können die Leuchten bequem ein- und ausgeschaltet werden. Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampen unumstritten: Sei es als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht, als Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, für Freizeit und Outdoor Aktivitäten wie Wandern, Bergsteigen, Trekking, Geocaching oder beim Campen und Zelten, auf Booten, beim Jagen, als Taschenlampe für Pannen mit dem Auto und vieles andere mehr. Kurzum: Überall da, wo ein effektives Licht benötigt wird, sind diese LED Handscheinwerfer die perfekten Begleiter. Jede LED Leuchte wird inklusive 4x 1,5V AA-Batterien geliefert. Auch zu finden unter: LED Taschenlampen, wasserfeste Taschenlampe, Outdoorlampe, Campingleuchte, Werkstattlampe, Taschen Lampe, Lampe Geocaching, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsleuchte Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff | Farbe: | Gelb, Schwarz | Abmessungen: | Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Dimmbar: | Nein | On/Off: | Schalter am Leuchtenkorpus | Produktart: | Arbeitsleuchte | Batterien: | inklusive |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EFLS07, Perel, LED Handscheinwerfer, Arbeitslampe, Strahler, Flutlichtstrahler, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlicht, Außenstrahler, Außenfluter, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, Baustrahler, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, LED Flutlichtstrahler, LED Fluter, LED Strahler, LED Flutlicht, LED Außenscheinwerfer, LED Außenstrahler, LED Außenfluter, LED Scheinwerfer, LED Scheinwerferlampe, LED Strahler außen, Strahler LED, LED Baustrahler, LED Arbeitsscheinwerfer, Außenlampe, Außenlampen, Baustellenlampe, Baustellenlampen, Baustellenleuchte, Baustellenleuchten, Baustellenstrahler, Baustellenfluter, Baustellenflutlicht, Lampe Outdoor, Outdoorlampe, Lampe Geocaching, Velleman, Set |
|  |  |
| |