| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DVC04C Herst.-Nr.: DVC04C EAN/GTIN: 8719699341494 |
| |
|
| | |
| Zusatz Funktürklingel für ELRO Video Türsprechanlage DVC040IP & DVC040IP2 Diese Extra Türklingel dient als zusätzliche drahtlose Türklingel, um Ihr ELRO IP Türklingelset DVC040IP & DVC040IP2 zu erweitern. Auf diese Weise können Sie eine weitere Türklingel verwenden, um sie beispielsweise auf einer anderen Etage zu installieren. Sie können die zusätzliche drahtlos Türklingel problemlos an Ihre ELRO DVC040IP oder DVC040IP2 Türsprechanlage anschließen. Die Zusatz Funktürklingel hat 8 verschiedene Klingeltöne, blaues LED Licht, eine einstellbare Lautstärke bis 85dB sowie eine Abschaltfunktion. Die Stromversorung erfolgt über 3x AA Batterien (NICHT enthalten). Die Zusatzklingel wird standardmäßig mit dem erforderlichen Montagematerial geliefert. Befestigen Sie die Türklingel damit einfach am gewünschten Ort und verbinden Sie sie drahtlos mit dem Außengerät. Dies ist in der mitgelieferten Anleitung eindeutig beschrieben und dauert maximal 5 Minuten. Wenn es nun an Ihrer Haustür klingelt, läutet auch die Zusatz Funktürklingel, um den Besucher anzuzeigen. Weitere Informationen: | | Art: | Zusatz Funktürklingel | Geeignet für: | IP Videotürsprechanlage DVC040IP | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Melodien: | 8 | Klingeltonlautstärke: | max. 85 dB | Funk Frequenz: | 433,92 MHz / WLAN 2,4 GHz | Lieferumfang: | Mit Montagematerial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, elro gegensprechanlage, Klingel, Hausklingel, Funkklingel, Klingelanlage, Zusatz, Zusatzklingel, Videosprechanlage, für, mit, Haustürklingel, Türanlage, Extra, drahtlos, IP, Sprechanlage, Video, 1, Familienhaus, Einfamilienhaus, App, Smartphone, Handy, DVC040IP, DVC040IP2 |
| | |
| |