| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DVC040IP Herst.-Nr.: DVC040IP EAN/GTIN: 8719699344563 |
| |
|
| | |
| IP Video Türsprechanlage mit Funktürklingel, Türkommunikation per Smartphone Mit dieser kabellosen IP Video Türsprechanlage mit Funkklingel aus dem Hause ELRO wissen Sie immer genau, wer vor Ihrer Haustür steht. Und das sogar dann, wenn Sie gar nicht zu Hause sind! Die Gegensprechanlage DVC040IP hat eine Außenstelle zur Aufputzmontage mit Aluminiumfront und Wetterschutzgehäuse. Die 1MP Kamera mit 100° Betrachtungswinkel verfügt über 6 weiße Licht LEDs für eine Farbnachtsicht bis 2 Meter Entfernung, einen integrierten Bewegungsmelder sowie ein beleuchtetes Namensschild. Der Adapter für die Außeneinheit wird im Inneren hinter der Außenwand platziert, so dass die drahtlose Übertragung zur Funkklingel innen bleibt und nicht durch eine dicke Außenwand eingeschränkt wird. Die Funktürklingel hat 8 wählbare Klingeltöne, blaues LED Licht, eine einstellbare Lautstärke bis 85dB sowie eine Abschaltfunktion. Sie wird von 3x AA Batterien gespeist (NICHT enthalten). Wenn es an Ihrer Haustür klingelt, läutet die batteriebetriebene Funktürklingel und das LED blaue Licht leuchtet auf, um den Besucher anzuzeigen. Dies geschieht völlig unabhängig von der WiFi- oder Internetanbindung und dem Smartphone über 433,92 MHz Funkstrecke (WLAN 2,4 GHz). Im freien Feld beträgt die Reichweite bis zu 80 Meter bzw. etwa 15-25 Meter im Inneren des Hauses. Parallel wird ein Ruf (Push-Notification) auf Ihr Smartphone an die ELRO Intercom App gesendet, welche Sie unter iOs und Android downloaden können. Über diese App können Sie nun direkt per Video mit Ihrem Besucher mittels 2-Wege-Kommunikation sprechen oder nur beobachten. Sie können Standbilder und Videos auf Ihrem Smartphone aufnehmen und den Türöffner betätigen. Auch mehrere Nutzer können die App auf ihr Smartphone herunterladen und die Türsprechanlage hierüber bedienen. Im Lieferumfang enthalten sind neben der Inneneinheit und der Außensprechstelle ein Plug-in Adapter für die Außeneinheit, Kabelverbinder für ein Türschloss sowie Montagematerial (Dübel & Schrauben). Auch zu finden unter: IP Sprechanlage, Haussprechanlage 1 Familienhaus, Türgegensprechanlage Einfamilienhaus, Türsprechanlage mit Kamera, Video Türklingel, Klingelanlage mit Kamera, Türfreisprechanlage, Türanlage, Haustürsprechanlage, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Türklingelanlage, Türstation, Freisprechanlage, Klingel, Türsprechstelle Weitere Informationen: | | Art: | Video Gegensprechanlage mit Kamera | Geeignet für: | Türfreisprechanlage Smartphone | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Nachtsicht: | 2 Meter Nachtsicht durch 6 weiße Nachtsicht LEDs ja | Orientierung: | Namensschild beleuchtet | Reichweite Innen zu Außeneinheit: | 15 Meter | Türöffner: | Mit Türöffnerfunktion über App | Melodien: | 8 | Klingeltonlautstärke: | max. 85 dB | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Material: Aluminium mit Wetterschutzgehäuse, Farbe: silber | Funk Frequenz: | 433,92 MHz / WLAN 2,4 GHz | Lieferumfang: | Mit Montagematerial, Stromadapter, Kabelverbinder für Türschloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, SmartHome Funkgong, SmartHome Funktürklingel, SmartHome Türsprechanlage, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage wlan, gegensprechanlage, IP, Video, mit, für, Kamera, Smartphone, Türklingel, Haustürklingel, Sprechanlage, Hausklingel, Videotürsprechanlage, Haustür, Tür, App, Videosprechanlage, Klingelanlage, Türöffner, 1 Familienhaus, Einfamilienhaus, Haussprechanlage, Türfreisprechanlage, Türanlage, Haustürsprechanlage, Türgegensprechanlage, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Türklingelanlage, Freisprechanlage, Klingel |
| | |
| |