Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer
Artikel-Nr.:
     1609-DOS536FR
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DOS536FR
EAN/GTIN:
     4260768179240
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
Salz-Streuer

XXL Heißluftfritteuse Edelstahl, mit Timer 5,5Ltr. 1800W & Salzstreuer

Gesund kochen war noch nie so einfach! Mit der XXL Heißluftfritteuse inklusive großem Salzstreuer im Edelstahl Design bereiten Sie leckere und gesunde Gerichte im Handumdrehen zu – mit einem Minimum an Öl!

Füllen Sie einfach das Gargut ein, wählen Sie Zeit und Temperatur 80°C-200˚C über das regelbare Thermostat, und nach ein paar Minuten genießen Sie köstlich frittierte, fettarme Speisen! Oder stellen Sie den 60-Minuten-Timer ein.

Die Umluft Fritteuse ist dank des großen XXL-Garkorbs mit 5,5 Liter – 1,5 kg Inhalt ideal für Familien, aber auch Singles profitieren von der leichten und schnellen Bedienung. Die Heißluftfritteuse ist die ideale Wahl für alle, die sich lecker und gesund ernähren möchten!

Genießen Sie bewährte Klassiker wie Pommes Frites und Schnitzel oder probieren Sie exotische Gerichte wie Grillgarnelen. Auch süße Leckereien wie Schokokuchen gelingen Ihnen problemlos!

Durch die einzigartige Kombination aus warmer zirkulierender Luft und der bequem einstellbaren Temperatur ist die Zubereitung gesund und fettarm. Die Zubereitung durch schnell zirkulierende Heißluft sorgt dafür, dass Sie für ein perfektes und knuspriges Ergebnis kein Fett benötigen. Fettfrei bedeutet außerdem keinerlei Unordnung, sodass Sie das Gerät für den alltäglichen Gebrauch in der Küche lassen können.

Damit Sie Ihre Heissluft Fritteuse jeden Tag neu genießen können, sind Frittierpfanne und Rost hochwertig antihaftbeschichtet, und können mühelos gereinigt werden.

Ernähren Sie sich gesund und fettarm, absolut mühelos: Mit Ihrer neuen Domo Heißluftfritteuse in schickem Design!
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl & Teflon
Geräte-Typ:
Heißluftfritteuse
Gewicht:
7 kg
Abmessungen:
Höhe: 37 cm, Breite: 33 cm, Tiefe: 36 cm
Leistung:
1500 Watt
Spannung:
230 Volt
Füllmenge:
5,5 Liter
Regulierbarer Thermostat:
Regulierbare Temperatur: 80°C-200˚C
Herausnehmbare Teile:
Frittierkorb
Sichtfenster:
Nein
Plus an Sicherheit:
durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände
Austattung:
Anti Rutsch Füße
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Funktionen:
Überhitzungsschutz, Timer Funktion
Besondere Merkmale:
Inklusive großem Salzstreuer im Edelstahl Design
Weitere Suchbegriffe: Salzstreuer, salzstreuer edelstahl, salz streuer, Fritöse, Frittöse, Heißluftfritteusen, Heißluftfriteuse, Heißluft, Umluft, Luft, Dampf, Pommes, Crispy, knusprige, mit, ohne, wenig, Fett, Öl, fettfreie, fettarme, frittieren, kochen, große, Digitale, Gastro, Fryer, XL, Domo, 5, Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 100,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,14*
€ 154,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,29*
€ 153,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,38*
€ 150,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,33*
€ 145,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,80*
€ 119,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.182060.01.001
ab € 81,16*
Ähnlich
DOMO
DOS533FR
ab € 97,43*
Ähnlich
Princess
01S182055
ab € 105,81*
Ähnlich
DOMO
DOS534FR
ab € 126,80*
Ähnlich
DOMO
DOS513FR
ab € 69,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.