| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DOS534FR Herst.-Nr.: DOS534FR EAN/GTIN: 4260768179233 |
| |
|
| | |
| Heißluftfritteuse digital 10Ltr. Mini Backofen Rotierkorb & Salzstreuer Ihnen fällt es schwer, sich zwischen einem Konvektionsofen und einer Heißluftfritteuse zu entscheiden? Kein Problem – nehmen Sie einfach eine Heißluftfritteuse / Ofen-Kombination, sie bietet die optimale Heißluftkonvektion eines Ofens mit der praktischen, kompakten Größe einer Heißluftfritteuse. Inklusive großem Salzstreuer im Edelstahl Design Noch nie waren Ihre frittierten Lebensmittel so gut und gesund! Da der rotierende Drahtkorb Ihre Pommes Frites automatisch wendet, ist kein Schütteln mehr erforderlich, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Selbst Snacks, Gebäck oder Brot wird knusprig und lecker. Außerdem hat die Heißluftfritteuse eine Dörrfunktion für Früchte und Gemüse. Am digitalen Touchscreen lässt sich die korrekte Temperatur oder das gewünschte Programm ganz einfach wählen. Darüber hinaus sorgen die 60-Minuten-Timerfunktion und der Überhitzungsschutz dafür, dass das Gerät sicher im Gebrauch ist. Mit dem speziell dafür entwickelten Griff kann man den Drehkorb leicht entnehmen und über einem Teller entleeren, ohne eine heiße Oberfläche berühren zu müssen. Dank programmierter Einstellungen können Sie die richtige Temperatur und Backzeit einfach per Tastendruck wählen. Mit 8 vorprogrammierten Einstellungen für Pommes Frites, Steak, Gebäck, Pizza, Brot, Fisch, Shrimps und Hühnchen sowie zum Grillen und Dörren ist die Bedienung Kinderleicht. Abgesehen von den programmierten Einstellungen können Sie auch noch die Temperatur manuell zwischen 65°C und 200°C regulieren, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. So lassen sich Brötchen, Fleischbälle und Quiche ganz einfach zubereiten. Dank der zugehörigen drei Grillroste passen viele Produkte gleichzeitig in den Ofen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Geräte-Typ: | Heißluftfritteuse | Gewicht: | 8,8 kg | Abmessungen: | Höhe: 37 cm, Breite: 33,6 cm, Tiefe: 30 cm | Leistung: | 1800 Watt | Spannung: | 230 Volt | Füllmenge: | 10 Liter | Regulierbarer Thermostat: | Regulierbare Temperatur: 65°C – 200°C | Herausnehmbare Teile: | Frittierkorb | Sichtfenster: | Ja | Plus an Sicherheit: | durch Thermogehäuse kein Aufheizen der Außenwände | Austattung: | Anti Rutsch Füße | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte | Funktionen: | Überhitzungsschutz, Timer Funktion | Besondere Merkmale: | Inklusive großem Salzstreuer im Edelstahl Design, 3 Grillrosten, Rotierkorb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: salz streuer, heißluftfritteuse 10l, Fritteuse, Friteuse, Fritöse, Frittöse, Heißluftfriteuse, Heißluft, Umluft, Luft, Dampf, Pommes, knusprige, mit, ohne, wenig, Fett, Öl, fettfreie, fettarme, frittieren, kochen, große, Digitale, Gastro, Fryer, mini, XXL, Ofen, kleiner, Backofen, Domo |
| | |
| |