Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-DO9195C Herst.-Nr.: DO9195C EAN/GTIN: 5411397124227 |
| |
|
|  |  |
 | Sandwichmaker 2er Toaster mit Muschelplatte 27x16cm 900Watt Was gibt es Besseres, als Brot und geschmolzenen Käse zu einem der köstlichsten Gerichte zum Frühstück, Mittag- und sogar Abendessen zu kombinieren? Mit diesem Sandwichmaker können 2 große Sandwiches oder ein ganz großes Sandwich gebacken werden. Das befüllte Brot ist dank 900 Watt Leistung schnell in wenigen Minuten fertig gebacken und kann genossen werden. Darüber hinaus ist der Grill sehr einfach zu bedienen. Sie schließen ihn einfach an, und die Kontrolllampen zeigen Ihnen auf einen Blick an, ob die richtige Temperatur erreicht wurde. Für ein immer gleichmäßiges Backresultat sorgt die Backampel, die anzeigt wann die Sandwiches fertig sind. Das Brot kann mit Wurst, Käse und Gemüse belegt werden und wird dann frisch gebacken. Durch die muschelförmigen Backformen wird der Toast in der Mitte nicht wie bei sonstigen "normalen" Sandwichmakern zerquetscht. Die Antihaftbeschichtung auf der Innenseite sorgt für eine perfekt knusprige Außenseite und eine warme, schmelzende Innenseite. Wählen Sie die klassische Schinken-Käse-Füllung oder experimentieren Sie mit Ihren Lieblingsgeschmacksrichtungen. Durch die hochwertige und langlebige Antihaftbeschichtung ist der Snackmaker leicht zu reinigen. Lassen Sie den Toaster etwas abkühlen und wischen Sie die Platten mit einigen Küchentüchern ab. Der Sandwich Toaster hat einen integrierten Griff, und ein Kabelfach, der dafür sorgt, dass der Sandwichtoaster so flach wie möglich bleibt, sodass Sie den Toaster sogar senkrecht aufbewahren können. Außerdem bleibt der Deckel dank der Sicherheitsverriegelung, die ein Aufklappen verhindert, an Ort und Stelle. Ideal für Geburtstage, da Sandwiches in wenigen Minuten gebacken sind, inklusive Rezepthefchen mit vielen schönen Ideen. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 2 kg | Abmessungen: | Höhe: 9 cm, Breite: 29 cm, Tiefe: 29 cm | Leistung: | 900 Watt | Spannung: | 230 Volt | Thermostat: | Automatische Temperaturkontrolle | Grillplatte: | Stück: 2, Breite: 27 cm, Tiefe: 16 cm | Funktionen: | Überhitzungsschutz, Abschaltautomatik | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte | Ausstattung: | Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße | Reinigung: | einfache Reinigung durch Antihaftbeschichtung | Besondere Merkmale: | Kabelfach und Deckel mit Sicherheitsverschluss zum Platz sparenden Verstauen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, sandwichmaker, Sandwichgrill, Paninimaker, Paninigrill, Snackmaker, Käsesandwiches, Panini, Grill, Sandwich, Maker, Elektro, elektrischer, Amerikan, amerikanischer, Toast, Toasties, backen, toasten, Silber, schwarz, 900, Watt, klein, mini, 2, zwei, Camping, geeignet, Domo |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 30,20* | € 39,00* |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 30,90* | € 39,03* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,99* | € 41,93* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 35,18* | € 43,92* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 47,68* | € 59,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|