Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Koch- und Grilltechnik
>
Grill
>
Elektrogrill
>
Raclette
>
Raclettepfännchen
>
Artikel
2er-Set Ersatzpfännchen Raclette-Pfännchen oval für DOMO DO9038 DO9058 DO9059
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-DO9038G-8/9
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO9038G-8/9
EAN/GTIN:
5411397092915
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
Raclett-Pfännchen
2er-Set Ersatzpfännchen Raclette-Pfännchen oval für DOMO DO9038 DO9058 DO9059
2er-Set Ersatzpfännchen / Zusatz Raclette Pfännchen mit Kunststoff-Griff und Antihaftbeschichtung.
Geeignet für Raclette Partygrill DO9038 DO9058 DO9059 von DOMO.
Maße Pfännchen oben ca.: 9,5 cm
Länge mit Griff ca.: 19 cm
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Bambus / Edelstahl
Reinigung:
Spülmaschinen geeignet
... >
Haushalt
>
Fun Cooking
>
Raclettegrills
Weitere Suchbegriffe:
Raclette-Pfännchen
,
Raclettepfännchen
,
Raclettpfännchen
,
raclett pfännchen
,
Pfännchen
,
Ersatz Pfännchen
,
Raclette-Ersatzpfännchen
,
162910
,
162900
,
Raclette Gerät
,
Raclette kaufen
,
Raclette Grill
,
Princess
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,12*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Princess 01.162650.01.001 Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz
Princess
01.162650.01.001
€ 93,43*
Sonstiges
Princess 162655 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Princess
01.162655.01.001
€ 98,33*
Sonstiges
Tristar RA-2736 Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz
Tristar
RA-2736
€ 72,69*
Sonstiges
Tristar RA-2742 Raclette Grill 4 Person(en) 800 W Schwarz, Edelstahl
Tristar
RA-2742
€ 45,97*
Sonstiges
Tristar RA-2747 Raclette Grill 8 Person(en) 1400 W Schwarz
Tristar
RA-2747
€ 58,96*
Sonstiges
Kleines 4er Raclette mit 4 Gabeln - erweiterbar für bis zu 10 Personen
Setpoint
RASG2742
€ 53,83*
Sonstiges
RACLETTE 4in1 8 Personen Pizza, Grillplatte, 8 Teppan Gabeln
Setpoint
RAS2736
€ 87,77*
Sonstiges
RACLETTE Gerät 8 Personen, 2 wendbare Grillplatten mit Parkdeck, 8 Gabeln, 1200W
Setpoint
01S162925
€ 87,82*
Sonstiges
RACLETTE Gerät für 4 Personen, wendbare Grillplatte mit Parkdeck, 4 Gabeln, 700W
Setpoint
01S162915
€ 55,29*
Sonstiges
Raclette Gerät wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
Setpoint
RAS2747
€ 74,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.