Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-DO726BL
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO726BL
EAN/GTIN:
     5411397148667
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel

Digitaler Suppenkocher für 1,2L Suppe & Smoothies - 8 Kochprogramme, 900 Watt

Soup Genius ist der clevere Suppenmixer mit hitzebeständiger Glaskanne von DOMO!

Dieser digitale Mixer mit verdecktem Heizelement bereitet nicht nur köstliche Suppen zu, sondern auch Sojamilch, Marmelade, Smoothies, Milchshakes und sogar Nudelsaucen. Das Messer mit 4 Edelstahl Klingen sorgt für perfekte Mixergebnisse und eine sämige Suppe. Mit der Impulsfunktion verzögert sich der Start.

Der Boden der hitzebeständigen Glaskanne ist beschichtet, um ein Anbrennen zu vermeiden und vor allem, um die Reinigung zu erleichtern! Während eines der 8 Programme können Sie die verbleibende Zeit auf der LED-Anzeige ablesen.

Stellen Sie Ihre eigene Suppe, nach Ihrem persönlichen Geschmack ganz einfach und unkompliziert im Blender her.
Der 900Watt Suppenbereiter erleichtert Ihnen Ihre tägliche Küchenarbeit. Dank speziell entwickelter Koch- und Mixprogrammen können Sie mit dem Soup Maker ganz automatisch frische, selbstgemachte Suppen, Kompotts, Smoothies und gesunde Babynahrung herstellen.

Füllen Sie Ihre entsprechenden Zutaten ein (1200 ml für kalte Zubereitungen, 1000 ml für heiße Zubereitungen) und wählen eins der 8 Programme: Smooth, Chunky, Mehrkornmilch, Kompott, heiße Soße, grüner Smoothie, Milchshake, Ice Crush. Wenn Sie während der Smoothie- oder Milchshake-Programme noch Zutaten hinzufügen möchten, ist das durch die Einfüllöffnung möglich. Mit der „Aufwärm”-Funktion können Sie die zuvor zubereitete Suppe wieder aufwärmen. Wenn das Programm abgeschlossen ist, hören Sie ein Endsignal. Auf dem Display erscheint „end”.

Im Rezeptheftchen finden Sie zahlreiche Rezeptideen. Guten Appetit!
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz Transparent
Material:
Glaskrug
Leistung:
900 Watt
Spannung:
230Volt
Inhalt:
1,2 Liter
Kabel:
88cm
Thermostat:
Mit Thermostat
Wasserstandanzeige:
Ja
Kochprogramme:
8 Kochprogramme
geeignet für:
Suppen, Smoothies, Dips, Marmelade, Babynahrung
Abschaltung:
Automatische Abschaltung mit Signalton
LCD-Display:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppenkocher, Suppenwärmer, Thekenkessel, elektrischer suppentopf, Soup, Maker, Soupmaker, Thermokocher, Elektrischer, Elektro, Suppentopf, Suppenzubereiter, Suppenmixer, Suppenmaschine, Suppenmacher, Pürierte, Suppen, Smoothiemaker, Marmeladenkocher, Dips, Mixer, Blender, Digitaler, großer, XL, Edelstahl, Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO498BL
ab € 47,78*
Ähnlich
DOMO
DO705BL
ab € 60,57*
Ähnlich
Princess
01.267003.01.001
ab € 108,10*
Ähnlich
Tristar
VS-3915
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.