Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutelloser, leistungsstarker 29V Zyklon Akku Stielstaubsauger mit 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beutelloser, leistungsstarker 29V Zyklon Akku Stielstaubsauger mit 2 Stufen
Beutelloser, leistungsstarker 29V Zyklon Akku Stielstaubsauger mit 2 Stufen
Beutelloser, leistungsstarker 29V Zyklon Akku Stielstaubsauger mit 2 Stufen
Beutelloser, leistungsstarker 29V Zyklon Akku Stielstaubsauger mit 2 Stufen
Beutelloser, leistungsstarker 29V Zyklon Akku Stielstaubsauger mit 2 Stufen
Beutelloser, leistungsstarker 29V Zyklon Akku Stielstaubsauger mit 2 Stufen
Beutelloser, leistungsstarker 29V Zyklon Akku Stielstaubsauger mit 2 Stufen
Beutelloser, leistungsstarker 29V Zyklon Akku Stielstaubsauger mit 2 Stufen
Beutelloser, leistungsstarker 29V Zyklon Akku Stielstaubsauger mit 2 Stufen
Artikel-Nr.:
     1609-DO221SV
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO221SV
EAN/GTIN:
     5411397120434
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Beutelloser, leistungsstarker 29V Zyklon Akku Stielstaubsauger mit 2 Stufen

Ein leistungsstarker 29 Volt Akku Zyklon Stielstaubsauger mit enorm langer Nutzungsdauer!

Der kabellose Staubsauger saugt schnell und hoch effizient, ist bequem zu reinigen durch den herausnehmbaren Staubbehälter mit 1L Fassungsvermögen.

Durch die unheimlich wendige, rotierende Turbobürste des Akku Bodenstaubsaugers erreichen Sie auch schwierige Ecken und Kanten. Der LED-Beleuchtung bleibt auch in dunklen Ecken kein Staubkorn verborgen.

Mit 2 Geschwindigkeitsstufen bietet der Cyclonsauger sehr hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und leistungsstarker Bodendüse.

Dank seiner Ladestation und dem starken 29V Li-Ion Akku ist der Haushaltssauger jederzeit schnell und einfach aufzuladen, die Ladezeit beträgt 4-6 Stunden. Mit einer Nutzungsdauer von +/- 50 Minuten, reinigen Sie bequem Ihre Wohnung. Die praktische Wandhalterung sorgt dafür, dass Ihr neuer schnurloser Sauger jederzeit griffbereit ist.

Auch zu finden unter: Staubsauger schnurlos, schnurloser Staubsauger, Akku Handstaubsauger, beutelloser Staubsauger, Bodenstaubsauger ohne Beutel, Cyclone Staubsauger, Zyklonsauger, Tischstaubsauger, Handstaubsauger mit Akku, Handstaubsauger kabellos
Weitere Informationen:
Art:
Beutelloser Zyklon Akku Stielstaubsauger
Farbe:
Blau Schwarz
Technik:
Leistungsstarker Zyklon Staubsauger
Energiezufuhr:
Akkusauger - Kabelloser Staubsauger
Modell:
Beutelloser Staubsauger - Staubsauger beutellos
Staubbehälter:
Inhalt: 1 Liter
Reinigung:
Einfach entnehmbarer Staubauffangbehälter
Eignung:
Haus, Camping
Bodenaufsätze:
Rotierende und LED beleuchete Bodenbürste
Ladestation:
29 Volt
Aufbewahrung:
Ladestation und Wandbefestigung im Lieferumfang enthalten
Besonderes:
Unheimlich wendige Bodendüse, damit Sie auch schwierige Ecken und Kanten erreichen können
Praktische Hilfe:
Bemerkenswerte autonome Nutzungsdauer: +/- 50 min.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO217SV
ab € 76,25*
Ähnlich
Tristar
SZ-1918
ab € 39,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.